カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • バイク純正部品(34)
  • 農業機械(23)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(13)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-b1」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KMーB1,KMーB2用  把手 カネテック

    KMーB1,KMーB2用 把手

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • マグネット台 KM-B1用 カネテック

    マグネット台 KM-B1用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。トラスコ品番107-7490質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]
  • サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
    種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ TRUSCO

    ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    幅(mm)30ブラック種類スナップフックベルト面ファスナー
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    14,980税込16,478
    1巻(30m)
    4日以内出荷
  • マグネット桝形ブロック 菱小

    マグネット桝形ブロック

    菱小
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    [3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
    用途測定、ケガキなど、保持具として最適
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高密度防草シート アイネット

    高密度防草シート

    アイネット
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
    用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック使用の目安約6~7年
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • さわやか目かくし セイキ販売

    さわやか目かくし

    セイキ販売(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
    用途暮らしのプライバシーを守ります材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
  • Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO honeywell

    Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO ハネウェル

    GKM 安全インターロックスイッチ ガラス繊維入りPET 1 NC / 1 NO

    ハネウェル
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    。IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C。UL、CSA、CE。アクチュエータは別売り。GKMシリーズ、ミニチュア。積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm
  • GKMB13 honeywell

    GKMB13

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業)

    ジョブスト ウルトラシアー20

    カワモト(川本産業)
    4,298税込4,728
    1袋
    4日以内出荷
    履き心地と透明感に優れた。「弾性ストッキング」。・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性。に配慮しています。・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。
    用途独自に開発した弾力性繊維と編み方により、。足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、。脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める。ことで、下肢静脈における血液還流を促進します医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006650302圧迫圧(hPa)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ 宮成製作所

    プラボックス Mサイズ 鍵なし PB-KMシリーズ

    宮成製作所
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ABS樹脂製で水洗いOK!!。工具なしで組立・増設できます。サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
  • S/P フソウ MB161575-R99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-R99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング フソウ ナカノ NAKANO

    スプリング フソウ ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • S/P フソウ MB161575-RA99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-RA99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • S/P フソウ MB161575-RB99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-RB99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • Panasonic 近接センサ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 近接センサ

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定規押さえ 切換部一式 カネテック

    定規押さえ 切換部一式

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GASKET KIT B   061B1KM1030 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1030

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1020 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1020

    ホンダ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1010 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1010

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1040 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1040

    ホンダ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1000 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1000

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
  • COWL SET,FR.UPPER    642B1KM9780 ホンダ

    COWL SET,FR.UPPER 642B1KM9780

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,FR.UPPER    642B1KM9710 ホンダ

    COWL SET,FR.UPPER 642B1KM9710

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,RR.*NH-138*  772B1KM3000ZA ホンダ

    COWL,RR.*NH-138* 772B1KM3000ZA

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM1T30 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM1T30

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,FR*NH-138*    641B1KM3000ZA ホンダ

    COWL,FR*NH-138* 641B1KM3000ZA

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1KM3T00 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1KM3T00

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷