カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 農業機械(23)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-b1」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KMーB1,KMーB2用  把手 カネテック

    KMーB1,KMーB2用 把手

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • マグネット台 KM-B1用 カネテック

    マグネット台 KM-B1用

    カネテック
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はV形構造になっております。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。トラスコ品番107-7490質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]
  • サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1 ネグロス電工

    サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
    種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)グレー容量(mL)333
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • エアー用鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    エアー用鋼線メッキベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。ベベル形状でコーナーも使いやすいです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    穴径(Φmm)16線径(Φmm)鋼線メッキ:0.25毛丈(mm)20外径(Φmm)100金具径(mm)65適合材一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ TRUSCO

    ベルトで止めるフック面ファスナーベルトのみ

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    幅(mm)30ブラック種類スナップフックベルト面ファスナー
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    14,980税込16,478
    1巻(30m)
    4日以内出荷
  • マグネット桝形ブロック 菱小

    マグネット桝形ブロック

    菱小
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    [3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
    用途測定、ケガキなど、保持具として最適
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高密度防草シート アイネット

    高密度防草シート

    アイネット
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    雑草をすっかり押さえます。柔らかくて敷きやすく、施工がしやすい高密度防草シートです。不規則な網目(綾織)で引っ張りに強い。
    用途駐車場や庭・家庭菜園の雑草制御に最適です。材質ポリプロピレンブラック使用の目安約6~7年
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
  • GKMB13 honeywell

    GKMB13

    honeywell
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョブスト ウルトラシアー20 カワモト(川本産業)

    ジョブスト ウルトラシアー20

    カワモト(川本産業)
    4,298税込4,728
    1袋
    4日以内出荷
    履き心地と透明感に優れた。「弾性ストッキング」。・伸びの良い素材を使用し、 フィット感、ファッション性。に配慮しています。・履きやすく、通気性もよく、 快適な履き心地です。
    用途独自に開発した弾力性繊維と編み方により、。足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、。脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱める。ことで、下肢静脈における血液還流を促進します医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006650302圧迫圧(hPa)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器
  • S/P フソウ MB161575-R99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-R99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング フソウ ナカノ NAKANO

    スプリング フソウ ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • S/P フソウ MB161575-RA99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-RA99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • S/P フソウ MB161575-RB99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-RB99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
  • 定規押さえ 切換部一式 カネテック

    定規押さえ 切換部一式

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    23日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 定規押え カネテック

    定規押え

    カネテック
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    切換えレバーで着脱が簡単です。吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定できます。
    用途造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。質量(kg)2.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×120×52取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 10Gb SFP+ LW 10km 1pk Sec XCVR

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    939,800税込1,033,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    5日以内出荷
    B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MMC201B アライドテレシス

    MMC201B

    アライドテレシス
    179,400税込197,340
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ

    大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

    ヒロセ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ

    60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KM-1B材質PP長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)75毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 60km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 40km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 20km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • マザーボードピン分岐ケーブル アイネックス

    マザーボードピン分岐ケーブル

    アイネックス
    389税込428
    1本
    4日以内出荷
    マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
    ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
  • 電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)

    電力量ステーション ステーション部

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷