カテゴリ

  • バイク純正部品(338)
  • 制御機器(160)
  • 電気材料(51)
  • 測定用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業服(28)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 農業機械(25)
  • バイク部品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 切削工具(17)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
  • 安全用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 完成車(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-05」の検索結果

関連キーワード
953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1KM5) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KM5)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KM5) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KM5)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
(1KM5-)ユニット,コントロール MAZDA(マツダ)(1KM5-)ユニット,コントロールMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)ラバロン延長コードKOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
端末爪 ユタカメイク端末爪ユタカメイク(5件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) キラックス汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)キラックス(1件のレビュー)
129税込142
1巻
当日出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。幅(mm)15厚さ(mm)0.085長さ(m)10基材和紙粘着剤防カビ剤入りアクリル系主な用途汚れ防止用/塗装用粘着力(N/10mm)0.86引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ
強力マグネット SK(新潟精機)強力マグネットSK(新潟精機)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。材質(磁石)アルニコ磁石
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
398税込438
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。吸着力(N[kgf])500[50]外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40取付用ねじ穴M8深12mmトラスコ品番107-6752質量(g)500表面処理塗装ねじ穴加工有り
ペット用撥水タイルマット サンコー[日用品]ペット用撥水タイルマットサンコー[日用品]
5,798税込6,378
1セット(20枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4仕様同色質量(g)50×20混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)30×30
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナロータイプ)KEIBA
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナロータイプ。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8241材質ステンレスSUS420J2全長(mm)125質量(g)50寸法A(mm)125寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)8寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有り
GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョングリーンクロス(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4
FCKシリーズ ショックキラー CKDFCKシリーズ ショックキラーCKD
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・ナローベントタイプ)KEIBA
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭い箇所の作業に便利なナローベントタイプ。
用途切る作業にサイズ(mm)125材質ステンレスSUS420J2全長(mm)123質量(g)50寸法A(mm)123寸法D(mm)9寸法E(mm)60寸法B(mm)6寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0バネ有り
MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナMC防音重量戸車 スリムタイプヨコヅナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
トリツプメ-タコンプリ-ト (KM) 5TJ-8355W-00 YAMAHA(ヤマハ)トリツプメ-タコンプリ-ト (KM) 5TJ-8355W-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
介護用簡易トイレ 小久保工業所介護用簡易トイレ小久保工業所
1,295税込1,425
1箱
6日以内出荷
水がなくても安心してトイレが出来るポータブルトイレ用の簡易トイレです。 素早く固めてニオイを閉じ込める! 自宅やオフィスに災害対策! 災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!
セット内容汚物袋×10枚、処理袋×10枚、凝固剤×10個材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー質量(g)約525内容10回分寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
White Arrow 純綿続服 KM1-05 SunDisk(ソルディ)White Arrow 純綿続服 KM1-05SunDisk(ソルディ)
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
ブルー仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
フェンスAA(木調) YT1型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YT1型 (T-14)TOEX(LIXIL)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
【リビルト】 エンジン(スバル) ノーブランド【リビルト】 エンジン(スバル)ノーブランド
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
テナント用動力分電盤下部スペース付 内外電機テナント用動力分電盤下部スペース付内外電機
99,980税込109,978
1面
翌々日出荷から3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
フェンスAA(木調) YS2型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-14)TOEX(LIXIL)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
テナント用動力分電盤 内外電機テナント用動力分電盤内外電機
85,980税込94,578
1面
3日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付 内外電機動力分電盤1次送り遮断器MCCB付内外電機
91,980税込101,178
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤 内外電機動力分電盤内外電機
71,980税込79,178
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤横スペース付 内外電機動力分電盤横スペース付内外電機
84,980税込93,478
1面
3日以内出荷
横(mm)950深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤屋外用 内外電機動力分電盤屋外用内外電機
82,980税込91,278
1面
3日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
ハードブラケットL 摩擦付キット SUS(エスユーエス)ハードブラケットL 摩擦付キットSUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
9日以内出荷
セット内容摩擦シート付ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
動力分電盤下部スペース付 内外電機動力分電盤下部スペース付内外電機
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
ソリッドエンドミル(3ZFKM) 京セラソリッドエンドミル(3ZFKM)京セラ
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ テクロック0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージテクロック
84,980税込93,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
目量(mm)0.05仕様中二針タイプ戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応
ハードブラケットLタップ摩擦付キット(ステン) SUS(エスユーエス)ハードブラケットLタップ摩擦付キット(ステン)SUS(エスユーエス)
799税込879
1セット
9日以内出荷
セット内容摩擦シート付ハードブラケットLタップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
379,000税込416,900
1個
5日以内出荷
ブラケツト 5KM-84703-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 5KM-84703-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
スプリング 5KM-12216-01 YAMAHA(ヤマハ)スプリング 5KM-12216-01YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
クリツプ 5KM-14937-00 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 5KM-14937-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 5KM-22149-00 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 5KM-22149-00YAMAHA(ヤマハ)
199税込219
1個
3日以内出荷
ワツシヤ 5KM-22149-10 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ 5KM-22149-10YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
カツプリング 5KM-46126-00 YAMAHA(ヤマハ)カツプリング 5KM-46126-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...