カテゴリ

  • バイク純正部品(49)
  • 医療(29)
  • 切削工具(24)
  • 農業機械(19)
  • 電気材料(16)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-11」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールド KM11 SMCマニホールド KM11SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
弁当容器 ランチボックス KM-11 ケーピープラテック ケーピープラテック弁当容器 ランチボックス KM-11 ケーピープラテックケーピープラテック
53,980税込59,378
1ケース(1000点)
3日以内出荷
テイクアウト紙容器。牛乳パックと同じミルクカートン素材使用で耐水性にも優れます。※海外原紙メーカーの都合で、ロットにより紙色が薄クリーム色になる場合がございますが、品質・耐久性は変わりません。
材質紙(その他)寸法(mm)137×99×43質量(g)17
ワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM11 SMCワンタッチ管継手/マニホールド KMシリーズ KM11SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
K Series(KM11) SMCK Series(KM11)SMC
7,798税込8,578
1袋(5個)
8日以内出荷から9日以内出荷
端末爪 ユタカメイク端末爪ユタカメイク(5件のレビュー)
159税込175
1袋(4個)
当日出荷
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
538税込592
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
紙容器 KMカップ ケーピープラテック紙容器 KMカップケーピープラテック(2件のレビュー)
858税込944特価
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン後入れ可能 油圧ホース用保護チューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10関連資料YHKMカタログ資料.pdf(0.36MB) RoHS証明書(YHKM).pdf(0.12MB) YHKM非含有証明書.pdf(0.07MB)
高圧マーク長方形マグネット 東洋マーク製作所高圧マーク長方形マグネット東洋マーク製作所
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から14日以内出荷
形状長方形厚さ(mm)1取付方式マグネット
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]TOYOX(トヨックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
姫縄入り コモ(約105cm×180cm) 臼井農畜産姫縄入り コモ(約105cm×180cm)臼井農畜産
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
KUM AS2M 削り器 (オートマチック) レイメイ藤井KUM AS2M 削り器 (オートマチック)レイメイ藤井
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
木軸・芯削り。2ミリ、3.15ミリ用の芯研器と2段階のシャープな切れ味
材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール本体質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×27×66
バイク用リフレクター K-LITEバイク用リフレクターK-LITE
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
バイク等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。事故防止に役立ちます。
材質(本体)ABS質量(g)15.18取付方式粘着タイプ材質(レンズ)アクリル寸法(縦×横×高さ)(mm)166×19.5×5..9各種認証E-MARK
KUMWood1削り器 レイメイ藤井KUMWood1削り器レイメイ藤井
258税込284
1個
当日出荷
軽くて使いやすい シンプルなデザイン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×11××25質量(g)3材質本体:木、刃:ハイカーボンスチールタイプ1穴電源手動繰り返し・詰め替え対応
モーター ミニターモーターミニター
25,980税込28,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
サイコウ(細硬)ビット ANEXサイコウ(細硬)ビットANEX(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
スキマに入る超細軸設計/耐久性抜群、摩耗に強い/サビに強いメッキ仕上げ/マグネット付
用途角・際・スキマのネジ回しに両頭機能片頭種類スリム刃先マグネットあり電圧(V)18対応(40にも対応)硬度HRC最高62.5仕上メッキ仕上げ
果実硬度計 藤原製作所果実硬度計藤原製作所
59,900税込65,890
1台
当日出荷
果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
寸法(mm)170×40×35質量(g)220
小物用ケース 片桐医科工業小物用ケース片桐医科工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仮設用金具 KM 河村電器産業仮設用金具 KM河村電器産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質鋼板(SPCH)セット内容金具4個、取付ボルト付板厚(mm)6
超小型振動モータ エクセン超小型振動モータエクセン
54,980税込60,478
1台
当日出荷
超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
GASKET KIT   061A0KM4T11 ホンダGASKET KIT 061A0KM4T11ホンダ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ロ-タアセンブリ 5KM-81450-11 YAMAHA(ヤマハ)ロ-タアセンブリ 5KM-81450-11YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所円錐プラグ(フランジ付)岩田製作所
21,980税込24,178
1箱(500個)
翌々日出荷
シム,スラスト 5KM-46119-11 YAMAHA(ヤマハ)シム,スラスト 5KM-46119-11YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
キューモール 木製モールディング R・dot・Sキューモール 木製モールディングR・dot・S
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650関連資料原寸図(断面一覧)(3.33MB)
電動工具チェッカー 日動工業電動工具チェッカー日動工業
77,980税込85,778
1台
当日出荷
4つのチェックが簡単にできる!電動工具チェッカーは電池式で、軽量・コンパィト。窓付きショルダーバッぐに入れて移動も検査も楽々。
仕様【被検査体】100V/電動工具・照明器具・電工ドラム・その他、三相200V/電動工具・モーター・電工ドラム・その他(3.7kW以下の機器に限る)付属品単3アルカリ電池×8、100Vドラム導通検査専用プラグ×1、三相200Vドラム導通検査専用プラグ×1、計器厚生検査専用プラグ×1、窓付きショルダーバッグ×1質量(kg)1.8電源単3アルカリ電池8本(直列12V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×150×148(取手除く)コンセント100V×1、三相200V×1
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。MACアドレスのパススルー機能に対応。 ※パソコンがMACアドレスパススルーの機能に対応したパソコンのみ対応。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K/30Hz HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbpsポート数4ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-Cケーブル長(cm)約15USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)ケーブルタイプケーブル一体型
円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所円錐プラグ(フランジ付)岩田製作所
669税込736
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ロックナット●寸法:67x75x11mm●内径:55mm●コード番号:237-2196アズワン品番65-7866-35
仮設用金具 日東工業仮設用金具日東工業
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
歩行器 固定型・ミニタイプ キャスター付 HKMシリーズ マキテック歩行器 固定型・ミニタイプ キャスター付 HKMシリーズマキテック
24,980税込24,980非課税商品
1台
4日以内出荷
アルミフレームを採用し、軽量で丈夫な使い勝手の良い固定型歩行器ミニタイプ。収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。前輪固定キャスター付
材質本体/アルミ、グリップ/PVC、先ゴム/合成ゴム、キャスター・後脚ストッパー部/ナイロン、その他樹脂部/PE質量(kg)約2.3径(Φ)先ゴム:22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×47.5×73.5~83.5、後方/49※5段階調整アズワン品番63-7883-07折りたたみ寸法(cm)W51×D12×H75
1/2"sqx 11mm  ソケット エスコ1/2"sqx 11mm ソケットエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KM-11
剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 家元(ゴムなし) 石崎剣山製作所剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 家元(ゴムなし)石崎剣山製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)Φ200×46本体質量(g)6000
クラッチレリーズリペアキット ミヤコ自動車クラッチレリーズリペアキットミヤコ自動車
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダーです。
メーカーマツダ主な適合純正品番S1L5-49-460
ケーブルカッター替刃 (EA585KM用) エスコケーブルカッター替刃 (EA585KM用)エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
質量(g)860アズワン品番64-2233-13
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャTELEMECANIQUE SENSORS
6,398税込7,038
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション