カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 作業服(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-1l」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 日東工業取付金具日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
ステンレス取付金具 日東工業ステンレス取付金具日東工業
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ステンレス製キャビネット用セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:ステンレス板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.5~2
テーブル用 手すりブラケット_可動式 ヤスダインテリアサプライテーブル用 手すりブラケット_可動式ヤスダインテリアサプライ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
Φ35mm手すり棒用のテーブル(またはカウンターテーブル等)の天板裏面取付けブラケットです。 立ち座り、椅子の移動や歩行の負担を軽減します。 テーブルの周囲に取付けて歩行訓練にも利用可能です。 握り易い位置へ、テーブルと手すり棒の間隔を調整できます。 また、テーブル奥への収納も可能です。 手すりを隠すことができます。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)35(手すり)形状L受
AGVキット KeiganAGVキットKeigan
404,320税込444,752
1個
翌々日出荷
KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキットラインテープ及びマーカーの画像認識で走行Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけます
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-20(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
20,980税込23,078
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-30(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
23,980税込26,378
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
ミニ高圧油圧シリンダKM-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-25(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 液 1LPRESI
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
常温硬化樹脂アクリル KM-CO電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
ミニ高圧油圧シリンダKM-40(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]ミニ高圧油圧シリンダKM-40(フート形)JPN[油圧機器・油圧ホース]
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5関連資料KM外形寸法図.pdf(0.47MB)取扱説明書(1.05MB)作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形スイッチ有無
モ-ル,サイドカバ- 1 5KM-2171L-00 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,サイドカバ- 1 5KM-2171L-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
CRANKCASE,L(MF01E   11200KM1000HA ホンダCRANKCASE,L(MF01E 11200KM1000HAホンダ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用 呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ディーゼル車専用呉工業(クレ)(26件のレビュー)
839税込923
1本(236mL)
当日出荷
燃料ラインからエンジン燃焼室内、排気システムまでトータルに洗浄し、エンジン性能を最大限に引き出します。 使用するたびにディーゼルエンジン特有の黒煙が減少します。 始動性と加速性を向上させ、パワー・トルク・燃費を改善します。
用途ディーゼルエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ディーゼル車使用方法軽油50~70Lに1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。(ボトルをよく振ってから使用してください)5000km走行毎に1本注入することをお薦めします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.236L危険物の性状非水溶性
CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤) ヤシマ化学CAR COOL E【遅効性】 (エンジン内部洗浄剤)ヤシマ化学(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(350mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。 オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。 エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。引火点(℃)200以上(COC)密度(g/cm3)0.88(20℃)外観黄色透明液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)コモンレールダイレクトインジェクションクリーナーBARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(325mL)
当日出荷
インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から26日以内出荷
ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONEディーゼル燃料系統トリートメントRISLONE(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から92日以内出荷
エンジンチューンナップアンドフラッシュ BARDAHL(バーダル)エンジンチューンナップアンドフラッシュBARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(326mL)
当日出荷
10分以上のアイドリング、または走行中も使用できる洗浄ケミカルです。 通常のフラッシング(洗浄)では除去できないエンジン内壁にこびりついた頑固な付着物を隅々まで溶解してクリーニングします。 また、バーダルの特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)により汚れで性能が低下したオイルの潤滑力を向上させてエンジンの性能をよみがえらせます。 エンジン内部の洗浄、潤滑性の向上、内部の腐蝕防止、エンジンの耐久性向上。 エンジンオイル交換前にオイル3~6Lに対し1本をエンジンに注入して、10分以上のアイドリング、または50~300km位、通常走行してからオイル交換を行って下さい。
用途あらゆる4サイクルガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.326L危険物の性状非水溶性
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
大型長軸かま 水平全回転 12-15MM ヒロセ大型長軸かま 水平全回転 12-15MMヒロセ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能HDBaseT2.0テクノロジー対応-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能HDCP準拠2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X300シリーズコガネイ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)300作動方式複動形
オイル添加剤 FLASH MAGIC スピードマスターオイル添加剤 FLASH MAGICスピードマスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(300mL)
欠品中
エンジン内洗浄用オイル添加剤。 オイルラインに堆積したスラッジを、走行しながら効果的に洗浄。 エステル、摩擦低減剤配合でクリーニング中もエンジンを保護します
使用量エンジンオイル3L~6Lに300mL(1本)注入注入後、3000~4000km程度走行後、エンジンオイルを交換してください。特に汚れがひどいと予想される場合、1000km程度でオイルの汚れを確認してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X950シリーズコガネイ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X800シリーズコガネイ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X750シリーズコガネイ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X550シリーズコガネイ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1600シリーズコガネイ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズコガネイ
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X100シリーズコガネイ
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X700シリーズコガネイ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズコガネイ
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X450シリーズコガネイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X2000シリーズコガネイ
106,980税込117,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1800シリーズコガネイ
102,980税込113,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズコガネイ
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1100シリーズコガネイ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X900シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X850シリーズコガネイ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)850作動方式複動形