カテゴリ

  • 制御機器(95)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 家電(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「km07」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端末爪 ユタカメイク端末爪ユタカメイク(5件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)ソフトタイプ延長コードKOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用特性防塵電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
KOKUBO 透明粘着フック クリア KOKUBOKOKUBO 透明粘着フック クリアKOKUBO
139税込153
1パック(2個)ほか
当日出荷
キズをつけずにピタッと貼れます。 キッチン・バス・洗面所・トイレなど、いろんな場所でピタっとフック収納します。
クリア
スイッチ/LEDリボンケーブル アイネックススイッチ/LEDリボンケーブルアイネックス
999税込1,099
1本
当日出荷
マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチスイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ)ピッチ(mm)コネクタ: 2.54ケーブル長(cm)75
ピッコロライザブロック ノガピッコロライザブロックノガ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高さのあるワークをクランプする時にピッコロに積み重ねて使用します。
トラスコ品番818-8458幅(mm)32高さ(mm)60奥行(mm)73
テスターピンプラグ 赤 MSKテスターピンプラグ 赤MSK
159税込175
1個
5日以内出荷
テスター棒のピンタイプです。
寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
ピッコロボックスセット6500N ノガピッコロボックスセット6500Nノガ
239,800税込263,780
1組
当日出荷
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
トラスコ品番818-8455セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個アーム長さ(mm)54クランプ高さ(mm)0~118
ピッコロ ノガピッコロノガ
80,980税込89,078
1個
当日出荷
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ幅(mm)32奥行(mm)73高さ(mm)62.5
テスターピンプラグ 黒 MSKテスターピンプラグ 黒MSK
159税込175
1個
5日以内出荷
テスター棒のピンタイプです。
寸法(mm)全長:58、樹脂部:Φ8.5×30、テスター部:Φ2×13.5コネクタ形状プラグ
永磁ホルダ 塗装仕様 カネテック永磁ホルダ 塗装仕様カネテック
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 4060275-KM7-DS-SH) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 右側 (クラッシュパッドセット適合品番: 4060275-KM7-DS-SH)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
7,398税込8,138
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、RC 125 (2014-2021)、RC 200 (2014-2021)
リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 4060275-KM7-DS-SH) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)リプレイスメントパッド 左側 (クラッシュパッドセット適合品番: 4060275-KM7-DS-SH)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
7,398税込8,138
1個
36日以内出荷
適合車種KTM、RC 125 (2014-2021)、RC 200 (2014-2021)
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
ソリッドエンドミル(3ZFKM) 京セラソリッドエンドミル(3ZFKM)京セラ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
カラーKMケイテンラッパ D7 大阪魂カラーKMケイテンラッパ D7大阪魂
667税込734
1袋(108個)
翌々日出荷
寸法(mm)3×20寸法L(mm)20寸法d(mm)3
Siemens DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ 7KM9900シリーズ SIEMENSSiemens DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ 7KM9900シリーズSIEMENS
8,588税込9,447
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタシリーズ:7KM9900併用可能製品:PAC3100、PAC3200、PAC4200Sentron PAC - アクセサリ. 7KM PAC測定デバイスは、低電圧配電において関連するネットワークパラメータをすべて測定し、表示するために使用します。 単相電力の測定だけでなく、3 / 4つの導体ネットワークにおける多相電力の測定に使用できます。. 7KM PAC電源監視デバイス用のアクセサリ 監視用のアダプタ プラグインI/Oモジュール プラグイン通信モジュール ストレートスルー電流トランスRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(94件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
スリムロボットケーブル 協和ハーモネットスリムロボットケーブル協和ハーモネット(19件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニルシース厚(mm)0.5耐電圧(V/min)AC500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品 工進エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品工進(2件のレビュー)
429税込472
1個
4日以内出荷
エンジンポンプ KM-25S (SEM-25L-AAB-7) 部品KM-25Sの部品はこちらから購入することができます。
用途部品の交換に関連資料(0.77MB)
Hi-FOC-N 東名通信工業Hi-FOC-N東名通信工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
省スペースにも取付可能なオールインワンシーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
マザーボードピン分岐ケーブル アイネックスマザーボードピン分岐ケーブルアイネックス
389税込428
1本
4日以内出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
ブラックピッチ(mm)コネクタ:2.54内容2本入コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から26日以内出荷
大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO(小糸製作所)大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザインKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
用途トラック用テールランプレッド質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4電球の種類LED
オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
省スペースにも取付可能なオールインワンシーケンシャルターン(クリアVer)がラインナップ【UN部品認証取得品】●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から92日以内出荷
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子ブラック種類AVコネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス)ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
危険毒マークマグネット 東洋マーク製作所危険毒マークマグネット東洋マーク製作所
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
形状四角厚さ(mm)1取付方式マグネット
デジタルケーブル探索機 スーパーピロちゃん グッドマンデジタルケーブル探索機 スーパーピロちゃんグッドマン
179,800税込197,780
1セット
当日出荷
自動調節:1番強い信号以外の弱い信号を自動でカットするので、目的線の識別に最適です。手動調節:受信感度を任意に調整して固定できるので、壁内や屋根裏の配線路探索に最適です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ下でも、確実な探索を実現しました。
用途コンセントや端末に対応するブレーカーや機器類を確実に識別できます。ラックやシャフト・トラフ内の目的ケーブル上から瞬時に選定できます。壁内や天井裏の隠れたケーブルに一括送信できビル内の全配線路を探索できます。電話線・通信線に安全な非接触受信で配線ルートや端末機器の識別が可能 です。単線識別が可能でRSTの相順チェックやL1・L2の接続確認が行えます。ケーブル内の断線・短絡・低抵抗地絡箇所のピンポイント検出も可能です。インバーターやADSL・ビジネスフォン等の強ノイズ環境下の探索を実現 しました。トラスコ品番687-5633セット内容トーンプローブ、ケーブル探索機、モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース電源(V)3.7リチウムイオン電池距離(km)探索:7
マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイマイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプコガネイ
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から10日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。