カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
  • バイク部品(217)
  • 制御機器(205)
  • パソコン/周辺機器(126)
  • 測定用品(78)
  • 安全用品(67)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • 農業機械(55)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 卓上消耗品(40)
  • 電気材料(38)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 清掃用品(34)
  • 機構部品(32)
  • 切削工具(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自動車補修部品(23)
  • 事務用品(22)
  • 完成車(20)
  • 介護用品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 防犯用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 溶接用品(13)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • カー用品(11)
  • ヘルスケア(10)
  • 家電(10)
  • 縫製用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 研磨材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 作業服(6)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km1」の検索結果

関連キーワード
1,756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
White Arrow 純綿続服 KM1-05 SunDisk(ソルディ)White Arrow 純綿続服 KM1-05SunDisk(ソルディ)
5,798税込6,378
1着
6日以内出荷
ブルー仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム種別長袖続服混率(%)綿100素材カツラギ袖丈長袖
BRAKING KM01FID DAYTONA(デイトナ)BRAKING KM01FIDDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字サクラクレパス(25件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
KM-001 極圧・水置換スプレー420 AZ(エーゼット)KM-001 極圧・水置換スプレー420AZ(エーゼット)(48件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
どこでもミラー 粘着付 光どこでもミラー 粘着付(36件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き形状角型粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
欠品中
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
サイドミラー カシムラサイドミラーカシムラ(94件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKM 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
腕カバー TRUSCO腕カバーTRUSCO(17件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
用途一般作業に。材質綿厚さ(mm)0.2幅(cm)18全長(cm)35
ポケット鋼製巻尺 TRUSCOポケット鋼製巻尺TRUSCO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり材質テープ:スチール目盛仕様メ-トル目盛、JIS1級テープ厚さ(mm)0.17標準張力(N)20
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
欠品中
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積14畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
カラーマグネットクリップ サンケーキコムカラーマグネットクリップサンケーキコム(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
強力マグネット付のクリップです。 オフィスの机や家庭の冷蔵庫などに手軽にメモがクリップできます。
材質鉄・PE4色(青・緑・黄・赤)混入特性強力
ハスクチップ ミタニ[学童・教育用品]ハスクチップミタニ[学童・教育用品](9件のレビュー)
399税込439
1袋(5L)
欠品中
質量(g)約416寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×80アズワン品番64-5170-93
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
418税込460特価
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
スクール三角マークマグネット 東洋マーク製作所スクール三角マークマグネット東洋マーク製作所(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
厚さ(mm)1取付方式マグネット
ケ描上手 JOB Masterケ描上手JOB Master(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業商品タイプ本体ペン先Φ4mm×30mmタイプペンシル型インクアルコール系油性インク
電気ケトル ヒロ・コーポレーション電気ケトルヒロ・コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
軽自動車用サイドミラー カシムラ軽自動車用サイドミラーカシムラ(198件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から69日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
紙容器 KMカップ ケーピープラテック紙容器 KMカップケーピープラテック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ卓上扇 マカロンminiアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン後入れ可能 油圧ホース用保護チューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
マルチミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)マルチミニ圧着工具LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)214仕様(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有トラスコ品番818-7225寸法(mm)66(寸法2)グリップ/橙質量(g)325タイプ手動式適合範囲(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用適合サイズ(mm2)CE1:0.5~1.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0/1.25:0.25~1.65/2:1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応
わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg 臼井農畜産わらこも 約105cm×約180cm 約1.2kg臼井農畜産
899税込989
1枚
翌日出荷
天然の稲わらから編んだこもです。縦糸はすべてジュート糸(黄麻)を使用しております。ジュート糸は早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
結束バンド固定具 篠原電機結束バンド固定具篠原電機(2件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
マフラ(黄銅製) コガネイマフラ(黄銅製)コガネイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
マチ付封筒 角2対応 100g マルアイマチ付封筒 角2対応 100gマルアイ(1件のレビュー)
269税込296
1パック(3枚)
当日出荷
マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。
サイズ角2仕様センター貼り材質古紙40%使用寸法(mm)342×255×35紙厚(g/m2)100グリーン購入法適合
端末爪 ユタカメイク端末爪ユタカメイク(5件のレビュー)
129税込142
1袋(4個)ほか
当日出荷
ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,098税込2,308
1セット
当日出荷から4日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
緊急簡易ブランケット 小久保工業所緊急簡易ブランケット小久保工業所
189税込208
1枚
当日出荷
暑さにも、寒さにも、これ1枚でOK!外気の温度変化や風雨・災害などから身を守る。防風・防水・保温シートです。
材質アルミ蒸着ポリエステルPETフィルム質量(g)約52寸法(縦×横)(mm)約2100×1400
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
...
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
"km1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷