カテゴリ

  • メカニカル部品(38)
  • バイク純正部品(33)
  • 作業服(28)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(8)
  • 医療(5)
  • 塗料(4)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km112」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KM112G用止水弁ユニット KVK

    KM112G用止水弁ユニット

    KVK
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM112G・KM113G等
  • KUMWood1削り器 レイメイ藤井

    KUMWood1削り器

    レイメイ藤井
    258税込284
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい シンプルなデザイン
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×11××25質量(g)3材質本体:木、刃:ハイカーボンスチールタイプ1穴電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]

    TOYOX(トヨックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • キューモール 木製モールディング R・dot・S

    キューモール 木製モールディング

    R・dot・S
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
    用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
  • 超小型振動モータ エクセン

    超小型振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
  • ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ) エクセン

    ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ)

    エクセン
    49,800税込54,780
    1台
    翌々日出荷
    食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1.1-2P型。本体全長128mm重量2.0kgと同シリーズモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。)。振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。3相200VのEKM1.1-2Pはインバータと組み合わせることでワークに適切な振動を選定できるなど幅広い用途で使うことが出来る振動モータです。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電流(A)0.12/0.11(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)46.5/56.7取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.07/0.11極数(P)2
  • 剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 極大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 極大丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ123×30本体質量(g)1650
  • 振動モータ EKM1.1-2P エクセン

    振動モータ EKM1.1-2P

    エクセン
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
  • フタ無しバット KMシリーズ 片桐医科工業

    フタ無しバット KMシリーズ

    片桐医科工業
    2,898税込3,188
    1個
    13日以内出荷
    仕様●寸法(mm):300×240×40●材厚(mm):0.7アズワン品番65-9614-08
  • フタ無しバット KMシリーズ 片桐医科工業

    フタ無しバット KMシリーズ

    片桐医科工業
    2,098税込2,308
    1個
    13日以内出荷
  • フタ無しバット KMシリーズ 片桐医科工業

    フタ無しバット KMシリーズ

    片桐医科工業
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
  • フタ無しバット KMシリーズ 片桐医科工業

    フタ無しバット KMシリーズ

    片桐医科工業
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●寸法(mm):180×120×35●材厚(mm):0.5アズワン品番65-9614-04
  • フタ無しバット KMシリーズ 片桐医科工業

    フタ無しバット KMシリーズ

    片桐医科工業
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様●寸法(mm):330×270×40●材厚(mm):0.7アズワン品番65-9614-09
  • RIM,WHEE*YR112MU*   42701KM1030ZA ホンダ

    RIM,WHEE*YR112MU* 42701KM1030ZA

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • RIM,WHEE*YR112MU*   42701KM1020ZA ホンダ

    RIM,WHEE*YR112MU* 42701KM1020ZA

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
  • PANEL SU*YR112MU*    45010KM1306ZA ホンダ

    PANEL SU*YR112MU* 45010KM1306ZA

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • HUB,RR.W*YR112MU*   42601KM1020ZA ホンダ

    HUB,RR.W*YR112MU* 42601KM1020ZA

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • HUB,FR.W*YR112MU*   44601KM1000ZA ホンダ

    HUB,FR.W*YR112MU* 44601KM1000ZA

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • HUB,FR.W*YR112MU*   44601KM1670ZA ホンダ

    HUB,FR.W*YR112MU* 44601KM1670ZA

    ホンダ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイドパイプ13(1/2) KVK

    ワイドパイプ13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタットカートリッジ KVK

    サーモスタットカートリッジ

    KVK(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • カーボンブラシ ミニター

    カーボンブラシ

    ミニター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-6151適合機種RE112、RE212、BS312、KV212H、KM212H、KV212、KM212、KM212L質量(g)1
  • サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVK

    サーモスタットカートリッジ PZKF112A

    KVK(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
  • サーモスタット用ボンネットユニット KVK

    サーモスタット用ボンネットユニット

    KVK(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KF113、113W、113W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG等
  • 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K90シリーズ 空調服

    高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K90シリーズ

    空調服
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル) 四国電線

    マイクロホンコード(音響・計装機器用ケーブル)

    四国電線
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ●主に音響機器及び計装機器に使用します
    用途音響機器及び計装機器長さ(m)100
  • サイドミラー エルフNPR 84- OAK

    サイドミラー エルフNPR 84-

    OAK
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSANパーツNo.8-94272-144-0、96300-06D81、8-94272-144、8-97032-027、8-97032-027-0
  • 60mm ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合品番KF112G(B)(T)、KM112G、KF170(N)、KF132(N)
  • 60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 樹脂キャップ付自在パイプ(1/2) KVK

    樹脂キャップ付自在パイプ(1/2)

    KVK
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業

    キクスイSPパワー無機ガードF

    菊水化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
    用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
  • キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶有)

    菊水化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶消し)

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(半艶)

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • パイプ先端部一式 PZK170 KVK

    パイプ先端部一式 PZK170

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合品番KM300N、KF112用旧パイプ
  • RETAINER    45112KM1006 ホンダ

    RETAINER 45112KM1006

    ホンダ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷