カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「km112」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KM112G用止水弁ユニット KVK

    KM112G用止水弁ユニット

    KVK
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM112G・KM113G等
  • KUMWood1削り器 レイメイ藤井

    KUMWood1削り器

    レイメイ藤井
    258税込284
    1個
    当日出荷
    軽くて使いやすい シンプルなデザイン
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×11××25質量(g)3材質本体:木、刃:ハイカーボンスチールタイプ1穴電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素ゴム[GK-FKM]

    TOYOX(トヨックス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
    用途カムロック用材質フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品
  • 超小型振動モータ エクセン

    超小型振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
  • 剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 極大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 極大丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ123×30本体質量(g)1650
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイドパイプ13(1/2) KVK

    ワイドパイプ13(1/2)

    KVK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタットカートリッジ KVK

    サーモスタットカートリッジ

    KVK(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格

    阪神電線
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • カーボンブラシ ミニター

    カーボンブラシ

    ミニター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-6151適合機種RE112、RE212、BS312、KV212H、KM212H、KV212、KM212、KM212L質量(g)1
  • サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVK

    サーモスタットカートリッジ PZKF112A

    KVK(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
  • サーモスタット用ボンネットユニット KVK

    サーモスタット用ボンネットユニット

    KVK(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KF113、113W、113W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG等
  • サイドミラー エルフNPR 84- OAK

    サイドミラー エルフNPR 84-

    OAK
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSANパーツNo.8-94272-144-0、96300-06D81、8-94272-144、8-97032-027、8-97032-027-0
  • 60mm ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合品番KF112G(B)(T)、KM112G、KF170(N)、KF132(N)
  • 60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 水抜き ストレーナ 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 樹脂キャップ付自在パイプ(1/2) KVK

    樹脂キャップ付自在パイプ(1/2)

    KVK
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • パイプ先端部一式 PZK170 KVK

    パイプ先端部一式 PZK170

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合品番KM300N、KF112用旧パイプ
  • 水抜きスピンドル KVK

    水抜きスピンドル

    KVK
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • サーモ混合栓止水ユニット KVK

    サーモ混合栓止水ユニット

    KVK
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM112・KM53N3等
  • ソケット部逆止弁セット KVK

    ソケット部逆止弁セット

    KVK
    809税込890
    1パック(2セット)
    6日以内出荷
    適合KF55・KF56・KM55GE・KF(M)111・KF(M)112・KF117・KF120 KF121・KF151・KF(M)190・KF230・KF250
  • パイプ先端部一式 Z511CP KVK

    パイプ先端部一式 Z511CP

    KVK
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    適合品番KM300AS、KF300AS、KF112G、KM112G、KF132、KF770、KF180、KF181用パイプ
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 >

    関西通信電線
    539,800税込593,780
    1巻(500m)
    8日以内出荷
    3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
    用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL ) < アルミ編組シールド > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFBE-ATNL ) < アルミ編組シールド >

    関西通信電線
    439,800税込483,780
    1巻(500m)
    8日以内出荷
    3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)
    用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.05絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.8、外部1:7.4、外部2:8.2、外部3:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)38(90MHz)、58(220MHz)、85(470MHz)、112(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:ALインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)52