ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ)
食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1.1-2P型。
本体全長128mm重量2.0kgと同シリーズモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。)
振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。
2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。
3相200VのEKM1.1-2Pはインバータと組み合わせることでワークに適切な振動を選定できるなど幅広い用途で使うことが出来る振動モータです。
- 質量(kg)
- 2
- 出力(W)
- 11
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 電流(A)
- 0.12/0.11(50Hz/60Hz)
- 電圧(V)
- 200
- ケーブル長(m)
- 2
- 振動数(50/60Hz)
- 46.5/56.7
- 取付ボルト数
- 2
- 遠心力(kN)
- 最大:0.07/0.11
- 極数(P)
- 2
- 内容量
- 1台
注意
※ウエイトの角度調整ができないので遠心力は固定となります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
モーター(原動機) の新着商品
カテゴリ


















![単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318801-260618-02.jpg)





