カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(11)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km17」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK

    流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

    KVK(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
  • 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
  • KM17NSSW用吐水口ユニット KVK

    KM17NSSW用吐水口ユニット

    KVK
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM17NSSW等ねじ規格W30-20
  • 壁ピタティッシュ 小久保工業所

    壁ピタティッシュ

    小久保工業所(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ティッシュボックスを壁に貼りつけて収納するホルダーです。貼ってはがせる「くりぴたシート」を採用。貼り直しができます。ティッシュの置き場所がなくても壁に貼れます。空間を使った収納で省スペース。
    材質本体/ABS樹脂、粘着層/特殊ポリウレタン・アクリルフォーム設置方式壁掛式繰り返し・詰め替え対応
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフ

    LG-3型・WR-3型用 ボンベセット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • Pitacco くりぴた粘着フック 大 小久保工業所

    Pitacco くりぴた粘着フック 大

    小久保工業所
    159税込175
    1個
    当日出荷
    繰り返しピタッと貼り直しできるフック。貼ってはがせる「くりぴたシート」採用。壁にキズをつけずにフックを付けられる。フックの開きが大きいので使いやすい。水濡れOK
    材質フック本体/ABS樹脂、粘着層/特殊ポリウレタン・アクリルフォーム耐荷重(g)1000
  • 2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    200mmパイプ付
    適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
  • 弁当容器 ランチボックス KM-17 ケーピープラテック ケーピープラテック

    弁当容器 ランチボックス KM-17 ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    3,898税込4,288
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    テイクアウト紙容器。牛乳パックと同じミルクカートン素材使用で耐水性にも優れます。※海外原紙メーカーの都合で、ロットにより紙色が薄クリーム色になる場合がございますが、品質・耐久性は変わりません。
    材質紙(その他)寸法(mm)199×127×36質量(g)31
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • Pitacco くりぴた粘着フック 小 小久保工業所

    Pitacco くりぴた粘着フック 小

    小久保工業所
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    繰り返しピタッと貼り直しできるフック。貼ってはがせる「くりぴたシート」採用。壁にキズをつけずにフックを付けられる。フックの開きが大きいので使いやすい。水濡れOK
    材質フック本体/ABS樹脂、粘着層/特殊ポリウレタン・アクリルフォーム耐荷重(g)500
  • (寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK

    (寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    200mmパイプ付
    用途寒冷地用仕様エコこま付属品200mmパイプ付(固定こま)適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KVK

    流し台用2ハンドル混合栓

    KVK
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061付属品202mmパイプ付仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)
  • PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ 由良産商

    PEEK (+)鍋 マイクロ 小ねじ

    由良産商
    1,298税込1,428
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
    用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ
  • 2ハンドル混合栓(190mmパイプ付) KVK

    2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)

    KVK
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    190mmパイプ付
    仕様エコこま付属品190mmパイプ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • (寒)2ハンドル混合栓(190mmパイプ付) KVK

    (寒)2ハンドル混合栓(190mmパイプ付)

    KVK
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    190mmパイプ付
    用途寒冷地用仕様エコこま付属品190mmパイプ付(固定こま)適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MKMシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • 安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    安全 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    種類朝顔仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です
    種類ツースポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
  • エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
    材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    12日以内出荷
    タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • マフラ 三菱

    マフラ

    三菱
    8,798税込9,678
    1個
    14日以内出荷
  • スクリ-ン 三菱

    スクリ-ン

    三菱
    1,598税込1,758
    1個
    14日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド有(横巻)材質シールド:すずめっき軟銅線種別より線材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電

    可とう性フッ素樹脂絶縁電線

    福電(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(10m)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
    用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    9,998税込10,998
    1巻(50m)
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻(300m)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ

    サンドビック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー) KEIBA

    ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー)

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
    用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8187材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応