カテゴリ

  • バイク純正部品(45)
  • 自動車純正部品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 完成車(15)
  • 電気材料(12)
  • 農業機械(10)
  • ヘルスケア(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km31」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KM-31 ケーピープラテック

    KM-31

    ケーピープラテック
    1,298税込1,428
    1袋(40点)
    4日以内出荷
    エンボススリーブ加工で断熱性に優れ持ちやすく滑りにくい紙コップ。白・ナチュラル・黒の3色展開。別売りのコップホルダー(2個用)でテイクアウトも楽々。蓋は別売り。
    材質寸法(mm)直径90×高さ130質量(g)16
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    798税込878
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    838税込922
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
  • KOKUBO ”Heart Smash” ハエたたき KOKUBO

    KOKUBO ”Heart Smash” ハエたたき

    KOKUBO(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途害虫の駆除に。トラスコ品番216-7665
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    1,798税込1,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • Heart Smash ハエたたき KOKUBO

    Heart Smash ハエたたき

    KOKUBO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ヘッドの穴はハエやゴキブリをつぶさずに押さえたまま殺虫剤をスプレーすることができ、薬剤をかけるために大きめです。 ヘッド先に小さなブラシ付きです。 虫の死骸を履き出すのに便利です。 グリップ部分に内蔵ピンセット付です。 直接触りたくない虫をサッとつまんで捨てられます。
    用途害虫の駆除にトラスコ品番195-4224材質ポリプロピレン質量(g)45適合害虫ハエ・ゴキブリアズワン品番64-8581-82
  • 弁当容器 KM-31 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック

    弁当容器 KM-31 ホワイト ケーピープラテック

    ケーピープラテック
    15,980税込17,578
    1ケース(450点)
    3日以内出荷
    一体折の紙製品となります。お弁当から唐揚げやポテトなどのサイドメニューにもご使用可能です。
    材質紙、PE寸法(mm)128×108×65質量(g)20.6
  • 丸ゴム 極太 約3m 貝印

    丸ゴム 極太 約3m

    貝印
    279税込307
    1個(3m)
    当日出荷
    袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
    長さ(m)3タイプ極太
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • ランチボックス ケーピープラテック

    ランチボックス

    ケーピープラテック
    12,900税込14,190
    1ケース(50枚×9袋)
    翌日出荷から3日以内出荷
    未晒を使用した一体折の紙製品となります。ランチボックスやサンドイッチに最適です。レンジアップ可能。
    材質未晒紙(内側PE)未晒電子レンジ可※ご注意の上、ご使用ください
  • 7ソフトゴム 8コール 約4M 貝印

    7ソフトゴム 8コール 約4M

    貝印
    299税込329
    1個(4m)
    当日出荷
    腰がやわらかく、肌にやさしくフィットします。 また、洗濯のよる疲労、型崩れがしにくいなど耐久性にも優れています。
  • 丸ゴム 太 約4m 貝印

    丸ゴム 太 約4m

    貝印
    219税込241
    1個(4m)
    当日出荷
    袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
    長さ(m)4タイプ
  • 家庭糸(細口)黒2コ 貝印

    家庭糸(細口)黒2コ

    貝印
    279税込307
    1パック(2個)
    当日出荷
    布すべりがよく使いやすい家庭糸。細口、黒。2個。各60M。
    ブラック長さ(m)60
  • 丸ゴム 細 貝印

    丸ゴム 細

    貝印
    279税込307
    1個(10mL)
    当日出荷
    袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。黒 細 約10M。
    ブラックタイプ長さ(m)10
  • 丸ゴム 極太 約3m 貝印

    丸ゴム 極太 約3m

    貝印
    279税込307
    1個(3m)
    当日出荷
    袖口や体操帽子に。伸縮性に優れたソフトな感触です。
    長さ(m)3タイプ極太
  • 畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入 関西洋鋸

    畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入

    関西洋鋸
    3,398税込3,738
    1セット
    翌々日出荷
    小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
    適合機種丸山、クボタ材質バネ鋼(SUP10)
  • カタン糸 普通地用 貝印

    カタン糸 普通地用

    貝印
    429税込472
    1巻(500m)
    翌日出荷
    普通地用のもめん糸。50/500m。
    長さ(m)500
  • 3カーユニFABファブナット 大阪魂

    3カーユニFABファブナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)
    翌々日出荷
    六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
  • 3カーユニFABクリンチングナット 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
    材質
  • ゴムテープ 貝印

    ゴムテープ

    貝印
    399税込439
    1個(1.5mL)
    翌日出荷
    幅30mmのゴムテープです。洗濯に強く、型崩れがしにくく、耐久性にも優れています。やわらかくフィットして長持ちします。
    幅(mm)30長さ(m)1.5
  • ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業

    ユシロンカット アーバス

    ユシロ化学工業
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ネームテープ 中 貝印

    ネームテープ 中

    貝印
    349税込384
    1個(1m)
    翌日出荷
    名前を書いてアイロンでピタッと接着できます。約35MM幅×1M。
    幅(mm)35長さ(m)1
  • 3カーユニコーマナット 大阪魂

    3カーユニコーマナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
  • ソフトゴム 貝印

    ソフトゴム

    貝印
    299税込329
    1個(4.5mL)
    翌日出荷
    幼児・子供服などに便利なソフトゴム
    サイズ6コール長さ(m)4.5
  • 3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂

    3カーユニFABクリンチングスペーサ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
    表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • ゴムテープ 貝印

    ゴムテープ

    貝印
    349税込384
    1個(150cm)
    翌日出荷
    型崩れしにくいゴムテープ。スポーツウェア、パジャマ、スカート、スラックスなど様々な衣料に適しています。
    長さ(m)1.5幅(mm)20
  • 3カーユニクリンチスペーサー(スルー 大阪魂

    3カーユニクリンチスペーサー(スルー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    呼びM3表面処理3価ユニクロ
  • ソフトゴム 12コール 約3.5m 貝印

    ソフトゴム 12コール 約3.5m

    貝印
    299税込329
    1個(350cm)
    翌日出荷
    厚地・スポーツウェアなどに。
    長さ(m)約3.5
  • GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロス

    GCコーンサイン くまもんバージョン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    5日以内出荷
    コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
    取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4
  • KM マイタギヤ KANA(片山チエン)

    KM マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーク溶接・アース用ジョイントオス マイト工業株式会社

    アーク溶接・アース用ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
  • プライマリーレーザー テクノ販売

    プライマリーレーザー

    テクノ販売
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • 腰壁用ニューモール材 東リ

    腰壁用ニューモール材

    東リ
    10,980税込12,078
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷
    セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
  • マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル

    StarTech.com
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • (1KM3-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KM3-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • 強力ゴム10コール ひも通し・定規付 1本 8m入 貝印

    強力ゴム10コール ひも通し・定規付 1本 8m入

    貝印
    439税込483
    1本(8m)
    6日以内出荷
    強力ゴム。便利なひも通し、定規付き。
    仕様●内容量:8mアズワン品番65-3349-75
  • ソフトゴム8コール ひも通し・定規付 貝印

    ソフトゴム8コール ひも通し・定規付

    貝印
    389税込428
    1本
    6日以内出荷
    腰が柔らかく、肌にやさしくフィットします。洗濯による疲労、型崩れがしにくいなどの耐久性にも優れています。定規は型紙作成などにお使いください。ゴムの端をとめる切込み付き
    仕様●商品サイズ:奥行10×幅78×高さ250mmアズワン品番65-3349-72
  • ソフトゴム10コールひも通 貝印

    ソフトゴム10コールひも通

    貝印
    389税込428
    1本
    6日以内出荷
    腰が柔らかく、肌にやさしくフィットします。洗濯による疲労、型崩れがしにくいなどの耐久性にも優れています。定規は型紙作成などにお使いください。ゴムの端をとめる切込み付き
    仕様原材料:ゴム/ポリエステル・天然ゴムアズワン品番65-3349-73
  • 溝形鋼製フレーム付きユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼製フレーム付きユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • 剣山 雅シリーズ(花優木) 花優木90(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(花優木) 花優木90(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ90×30本体質量(g)850