カテゴリ
- 農業機械(10)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 切削工具(5)
- 縫製用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 貝印(5)
- 大阪魂(5)
- サンドビック(4)
- ハイテクウッドプラス(4)
- MOXA(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 沖電線(2)
- コガネイ(2)
- KOKUBO(2)
- 石崎剣山製作所(2)
- ケーピープラテック(2)
- ATEN(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 華陽電線(2)
- 日研工作所(1)
- マイト工業株式会社(1)
- MKカシヤマ(1)
- 関西洋鋸(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「km31」の検索結果

KM-31
ケーピープラテック¥1,298税込¥1,4281袋(40点)4日以内出荷エンボススリーブ加工で断熱性に優れ持ちやすく滑りにくい紙コップ。白・ナチュラル・黒の3色展開。別売りのコップホルダー(2個用)でテイクアウトも楽々。蓋は別売り。材質紙寸法(mm)直径90×高さ130質量(g)16
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥838税込¥9221個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Heart Smash ハエたたき
KOKUBO¥139税込¥1531個当日出荷ヘッドの穴はハエやゴキブリをつぶさずに押さえたまま殺虫剤をスプレーすることができ、薬剤をかけるために大きめです。 ヘッド先に小さなブラシ付きです。 虫の死骸を履き出すのに便利です。 グリップ部分に内蔵ピンセット付です。 直接触りたくない虫をサッとつまんで捨てられます。用途害虫の駆除にトラスコ品番195-4224材質ポリプロピレン質量(g)45適合害虫ハエ・ゴキブリアズワン品番64-8581-82
弁当容器 KM-31 ホワイト ケーピープラテック
ケーピープラテック¥15,980税込¥17,5781ケース(450点)3日以内出荷一体折の紙製品となります。お弁当から唐揚げやポテトなどのサイドメニューにもご使用可能です。材質紙、PE寸法(mm)128×108×65質量(g)20.6
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入
関西洋鋸¥3,398税込¥3,7381セット翌々日出荷小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及適合機種丸山、クボタ材質バネ鋼(SUP10)
3カーユニFABクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質鉄
ゴムテープ
貝印¥399税込¥4391個(1.5mL)翌日出荷幅30mmのゴムテープです。洗濯に強く、型崩れがしにくく、耐久性にも優れています。やわらかくフィットして長持ちします。幅(mm)30長さ(m)1.5
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
プライマリーレーザー
テクノ販売¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
腰壁用ニューモール材
東リ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)ほか4日以内出荷セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル
StarTech.com¥4,798税込¥5,2781個当日出荷7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(層撚りタイプ)
沖電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか当日出荷から68日以内出荷業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による許容曲げ半径(mm)固定部配線/ケーブル外径の4倍以上、可動部配線/ケーブル外径の6倍以上シールド無定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥24,980~税込¥27,478~1巻(153m)翌々日出荷から4日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から10日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
ドリルヘッド コロドリル870 KM-3334
サンドビック¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から9日以内出荷コーナが面取りされている刃先形状により、被削材からの抜け際でのバリ生成が低減されます。耐摩耗性が高く、鋳鉄加工用に最適化されています。用途鋳鉄用。材種3334