カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「km32-5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    2,298税込2,528
    1箱(500本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム電動ウォーカー アルインコ

    プログラム電動ウォーカー

    アルインコ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
    用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。仕様速度調整(km/h):0.8-5.0材質スチール、PP、ABS、PVC質量(kg)約18電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoMB2305MG キャブレタシステム部品_No.32、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.32、MB2303MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.13、KM23 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.32、MB2603MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、MB2603ML エンジン キャブレタなど