カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 住設機器(2)
  • 制御機器(1)

「km5011」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上面施工具セット KVK上面施工具セットKVK
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
対応製品KM808G・KM5011J等
吐水口シャワーヘッド KVK吐水口シャワーヘッドKVK
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ KVK(寒)浄水器内蔵吐水パイプKVK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
浄水器内蔵吐水パイプ KVK浄水器内蔵吐水パイプKVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
浄水器内臓タイプシャワー引き出しなし寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付浄水カートリッジ1個同梱吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチン
(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー) KVK(寒)浄水器内蔵用シングルシャワー付混合栓(eレバー)KVK
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
浄水器内臓タイプシャワー引き出しなし寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付浄水カートリッジ1個同梱吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付適合場所キッチン
取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水KVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水 KVK(寒)取付穴兼用型・シングル混合栓 撥水KVK
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
仕様eレバー、泡沫吐水、ブレードホース・クイックファスナー、取付穴径マルチ対応、【撥水】有/無タイプ台付シングル1ツ穴種類節湯C1、節湯Bシリーズ取付穴径マルチ対応シリーズ
シングル混合栓(撥水) KVKシングル混合栓(撥水)KVK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVKシングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
パイプ長(mm)262
(寒)シングル混合栓(撥水) KVK(寒)シングル混合栓(撥水)KVK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
(寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水) KVK(寒)シングル混合栓(eレバー)(撥水)KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
撥水膜コーティング
使用地区寒冷地パイプ長(mm)262
端子ストリップ 8GB SIEMENS端子ストリップ 8GBSIEMENS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444アズワン品番65-7537-73
逆止弁ジョイントセット KVK逆止弁ジョイントセットKVK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合KM5011、KM5021、KM5031、KM5041、KM5051、KM5061等
シングルレバーメッキ水栓(寒冷地用) ハウステックシングルレバーメッキ水栓(寒冷地用)ハウステック
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバーメッキ水栓(一般地用) ハウステックシングルレバーメッキ水栓(一般地用)ハウステック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロール。スタイリッシュなフルメッキ水栓仕様で水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
シングルレバー水栓(寒冷地用) ハウステックシングルレバー水栓(寒冷地用)ハウステック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区寒冷地
シングルレバー水栓(一般地用) ハウステックシングルレバー水栓(一般地用)ハウステック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm KVK取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mmKVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
リフォームに最適 取付穴マルチ対応水栓
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)33~47(兼用型)吐水口長さ(mm)262ホース長さ(mm)ブレードホース:285タイプ262mmパイプ付
Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 パイプ長さ200 イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 パイプ長さ200イースタン工業
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
KVK社のパイプ長さ200のシングルレバー混合栓です。
質量(kg)約3
Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 パイプ長さ262 イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 水栓 パイプ長さ262イースタン工業
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
KVK社のパイプ長さ262のシングルレバー混合栓です。
質量(kg)約3
シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付 KVKシングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)200mmパイプ付KVK
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
200mmパイプ付。eレバー。
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1付属品200mmパイプ付適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区一般地
吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011KVK
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ寸法W22-20適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)200
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ寸法W22-20適合品番KM5011T、KM5011、KM5091T、KM5091機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)262
吐水口ユニット(NSFシャワー) Z5011 KVK吐水口ユニット(NSFシャワー) Z5011KVK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
寸法(mm)260
六角締付工具 G30 KVK六角締付工具 G30KVK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種KM5011N等の本体取付ナット用
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(37件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
銅パイプ用逆止弁 KVK銅パイプ用逆止弁KVK(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様銅管径Φ10用適合KM5011等
銅パイプ用ソケット PZ420408 KVK銅パイプ用ソケット PZ420408KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様銅管径Φ10用適合KM5011Z等形状ソケット種類銅管用継手
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PNKVK(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓KVK
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプKVK
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ KVK取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプKVK
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズKVK
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011JシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズ KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011TFシリーズKVK
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
首振りシャワー(シャワー吐水専用) KVK首振りシャワー(シャワー吐水専用)KVK(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
首振り泡沫器(泡沫吐水専用) KVK首振り泡沫器(泡沫吐水専用)KVK
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ泡沫タイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式