カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「kmb16」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所

    耐ノイズ/固定用ケイフレックス

    三桂製作所
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
    用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • KMB スタッドエルボ(B形) イハラサイエンス

    KMB スタッドエルボ(B形)

    イハラサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
  • S/P フソウ MB161575-R99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-R99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング フソウ ナカノ NAKANO

    スプリング フソウ ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • S/P フソウ MB161575-RA99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-RA99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • S/P フソウ MB161575-RB99 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MB161575-RB99 ナカノ

    NAKANO
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    819税込901
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    3,598税込3,958
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    429税込472
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 電子機器警報盤 テンパール工業

    電子機器警報盤

    テンパール工業
    189,800税込208,780
    1面
    30日以内出荷
    水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください
    分類警報盤