カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(1)

「kmbg」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    小径ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内径9mm以下の小径のケイフレックス用付属品です。
    適合ケイフレックス/KMS,KM,KI呼び(接続ねじ)G 1/2寸法C(mm)29寸法d(Φmm)8寸法l1(mm)10寸法B(Φmm)27.6寸法S(Φmm)(接続ねじ)20.9
  • ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き

    三桂製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    難燃性はUL94V0です。
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用材質樹脂温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67最小内径(Φmm)10質量(g/個)29UL規格UL94V0適合電線管ケイフレックス/12
  • 樹脂ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    樹脂ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#70 以上の袋ナットは、形状が丸型です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※はLIC,LIH を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックス KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC 及びブレード掛けケイフレックスLIB,LMB も接続できます。
    L112L222Φd15.8ΦA32接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4寸法B(Φmm)34質量(g/個)110環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67接続対象【ケイフレックス】LIC16/LIH16
  • 回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト 三桂製作所

    回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト

    三桂製作所
    ¥889~税込¥978~
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ケイフレックス等のボックスコネクタ(例:KMBG)を接続して回転式のコネクタにするための亜鉛合金ダイカスト又は真鍮製の回転ハブです。真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・ケイフレックスが袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・ケイフレックスが振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)
    L116温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
  • 液晶保護フィルム マウス m-Book MB-T701B GeForce 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム マウス m-Book MB-T701B GeForce 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-T701B GeForce取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • SUSケイフレ水抜きハブ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きハブ

    三桂製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    11日以内出荷
    表中の「取付けできる附属品」欄の※1印はKMBGL,KMBCL,KMBML,KM90BGL,KM45BGL を表しています。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。
    取付可能対象【付属品】取付けできる付属品環境RoHS10物質対応主材質SUS304