砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
用途アルミニウム用補修塗料です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
付属品ホルダー×2、ノズル×2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属なのに腐食に強く、カバー工法でのリフォームにも対応。
仕様【葺き方】横
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
質量(kg/枚)約3.0
認定番号(不燃材料)NM-8697
関連資料(1.54MB)
口厚さ(mm)【見かけ木】約11
働き寸法(mm)2400×270
対応勾配2寸以上
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
長さ(mm)1829
関連資料(0.63MB)
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
シャープなラインとメタリックな質感が美しくスマート。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.2
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
用途外壁
働き幅(mm)400
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
仕様張り方:縦横
3色塗装だから出せる色の深み。複雑な石積柄の風合いを引き立てます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
働き幅(mm)400
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
深さ(mm)柄:3.5
材質(塗装)遮熱性フッ素焼付
保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間
仕様張り方:縦横
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
詰め替え可能な専用容器の採用で廃棄物を大幅低減。
専用ホルダー(別売)は繰り返しお使いいただけます。
付属品ノズル
材質変成シリコーン系
容量(mL)320(目安:リコロニー5~7枚/本)
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11
仕上ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)約1.4
認定番号(不燃材料)NM-8697
関連資料(0.63MB)
働き寸法(mm)1820×182
対応勾配3寸以上
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)5.2
仕上グラッサコート
使用地区G地区
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質鉄製熔融亜鉛メッキ
長さ(mm)32(Φ3.2)
1袋(66本)
¥219
税込¥241
当日出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
対応勾配2.5寸以上
軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。
セット内容留め付けビス30本、エンドキャップ10個(左右各5個)、エンドキャップ留め付けビス10本、施工説明書
材質アルミニウム
長さ(mm)2100
幅(mm)30
屋根の美しさと環境への配慮をひとつに。太陽熱を反射するグラッサ。
厚さ(mm)5.2
仕上グラッサコート(遮熱)
使用地区G地区
質量(kg/枚)約3.4
認定番号(不燃材料)NM-2093
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど
比重1.7
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
用途ロングツタワンD用部材です。
セット内容左右各1個、留め付けビス2本
材質AES樹脂
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質ステンレス製ブロンズ仕上
長さ(mm)32(Φ2.7)
1袋(100本)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1820
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質変成シリコン系
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
材質塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
長さ(mm)1817
関連資料(0.63MB)
カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
厚さ(mm)5.2
使用地区G地区
対応勾配2.5寸以上
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)450
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
定尺(mm)3030
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板
長さ(mm)3030
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
材質塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)
関連資料(0.59MB)
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
色ブラック
1本
¥499
税込¥549
7日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
材質耐摩カラーGL0.35mm
寸法l(mm)1829
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ