ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.1
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど
比重1.7
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法適合
適合(建物)新築専用
仕様45シート/ケース
厚さ(mm)20
寸法(mm)455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)12
広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。
美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)845
幅(mm)151.5
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
材質鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法張り方:縦横
質量(kg/枚)4.2
関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)400
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
用途外壁として
仕様張り方:縦横
長さ(mm)3030
厚さ(mm)16
柄長さ(mm)最大3.5
質量(kg/枚)4.3
材質(塗装)遮熱性フッ素
認定番号不燃材料認定番号:NE-0017
面積(m2)1.212
働き幅(mm)400
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様【定尺】12.5尺
寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
色クールブラックF
関連資料(0.47MB)
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット研磨
セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。
接着張りとなるので自由な表現が可能。
製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。
窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用
※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。
戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど
サイズ606×303×5.6mm厚
入数(枚)10
比重1.7
質量(kg/枚)約1.9
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600
山数5山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質亜鉛めっき鋼板
形状角波
ピッチ(mm)62.6
山数11山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
高さ(mm)720
キャスターなし
天板厚さ(mm)40
総耐荷重(kg)約100
天板部均等耐荷重(kg)40
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。
モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。
コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。
主な用途外かべ・塀
使用場所屋外用
仕様うすめずに塗ってください
乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)
危険物の類別非危険物
関連キーワード