カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kmkg」の検索結果

コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
クレモナ金剛打
まつうら工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
籠目 丸皿 天金
青山硝子¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質ガラス形状丸皿直径×高さ(mm)Φ189×25TKG品番9-2383-1001TKG品番(2017)6-2175-1101食器の種類和食器