カテゴリ
- 溶接用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kmp-b」の検索結果

キング・マーキンペン ホルダー用替え芯
増田滑石工業所(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10枚×5箱)当日出荷キングマーキングペン用ホルダー側替え芯寸法(mm)1.0×10×95適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
キング・マーキンペン
増田滑石工業所(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)RoHS指令(10物質対応)対応
キング・マーキンペン キャップ用替え芯
増田滑石工業所(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991ケース(50個)当日出荷キングマーキングペン用キャップ側替え芯寸法(mm)9×5×25適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-BRoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥4,198,000税込¥4,617,8001個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃