カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「kms-c」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1ケース(40箱)
    当日出荷から3日以内出荷
    3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。 樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。 耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
    仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)寸法(mm)145×95箱寸法(mm)165×100×75細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
  • ケイフレックス用カップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用カップリング

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 目盛板 岡野製作所

    目盛板

    岡野製作所
    6,898税込7,588
    1個
    15日以内出荷
    目盛0~2.95kPa適合型式KM
  • キング・マーキンペン 増田滑石工業所

    キング・マーキンペン

    増田滑石工業所(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
    適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キング・マーキンペン キャップ用替え芯 増田滑石工業所

    キング・マーキンペン キャップ用替え芯

    増田滑石工業所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1ケース(50個)
    当日出荷
    キングマーキングペン用キャップ側替え芯
    適合キングマーキングペンA型(ケガキ針付) KMP-AキングマーキングペンB型 KMP-B寸法(mm)9×5×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bm-Chuck  MS-400 サンキョウ・トレーディング

    Bm-Chuck MS-400

    サンキョウ・トレーディング(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様適用山留:300・350・400質量(kg)3.7
  • M'S G-RACK MS-C-STシリーズ ムロオカ産業

    M'S G-RACK MS-C-STシリーズ

    ムロオカ産業
    5,198税込5,718
    1個ほか
    4日以内出荷
    ガラスチップの装着作業が簡単にできます。オートクレーブ可、UV耐用
    材質PP寸法(cm)7.2×9.0×11.2
  • RDH02リプロディスク220/105/125 DAYTONA(デイトナ)

    RDH02リプロディスク220/105/125

    DAYTONA(デイトナ)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ダックス125(24/26) [ST125AS] ※JB04/JB06系に限るダックス125(23) [ST125AP] ※JB04/JB06系に限るモンキー125(24/26) [Z125MAS] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(22/23) [Z125MAN/Z125MAN-2J] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(19) [Z125MAK] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※Z125MK(非ABS)は取付不可スーパーカブC125(24/26) [C125AR/C125AR-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(22/23) [C125AN/C125AN-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(18) [C125K] ※JA48/JA58/JA71系に限るグロム125(21-24) [GROM125AM/GROM125AP/GROM125AR/GROM125AR-2J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型JC61/JC75系は取付不可スーパーカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110JQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110(22-26) [C110JN/C110JS/C110JT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110 HELLO KITTY(25) [C110JS-3J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110XQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110(22-26) [C110XN/C110XS/C110XT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110 くまモン(22-26) [C110KMN/C110KMS/C110KMT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可DAX125(海外)(22-24) [ST125AP] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125/SPECIAL(海外)(18-24) [Z125MAK/MAL/MAM/MAN/MAP/MAR/MAS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須CUB/SUPER CUB125(海外)(19-24) [C125AL/AM/AN/AP/AR] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須SUPER CUB125<非ABS>(海外)(19-20) [C125K] ※ABSパルサーリング無し ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF/SPECIAL(海外)(17-24) [MSX125AH/AJ/AK/AL/AM/AN/AP/AR/AS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数5外径(mm)220内径(mm)105穴径(mm)6.5純正品番45251-K26-C12、45251-K26-C11、45351-K88-J41、45251-K0G-901摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)125
  • ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用水抜きカップ

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。ケイフレックスとカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。真鍮品はRoHS に対応していません。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)Φ20(1ヶ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水