20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TBC(タブチ)SPジョイント
材質青銅鋳物 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番432-4323 形状ソケット 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径20×13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。 軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。 寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。 形状パイプ 材質ポリエチレン
1巻ほか
7,098 税込7,808
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番432-4331 形状ティー 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状テーパめねじRc×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)