カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 機構部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「kms 16」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所
    ブラック
    グレー

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/波形)用ケイフレックス

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性色黒使用温度範囲(℃)-10~63
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所
    グレー
    ブラック

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥519税込¥571
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業

    両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
    用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ タイプE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
    用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
  • フェラル 三桂製作所

    フェラル

    三桂製作所(7件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケイフレックスの端末を保護します。
    用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)

    TRUSCO
    ¥839税込¥923
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色色黒
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    モジュール。HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module。
  • つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ並級BKタイプ

    ケーエム精密(14件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケイフレックス用 ブッシング 三桂製作所

    ケイフレックス用 ブッシング

    三桂製作所
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
    用途ケイフレックスの管端保護
  • SUSケイフレ水抜きカップ 三桂製作所

    SUSケイフレ水抜きカップ

    三桂製作所
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    表中の「接続できるケイフレックス」欄の※2 はLIC、LIH、を推奨しますが標準のビニル被覆ケイフレックスKMS,KMV,KPF, KIC,KIH,KIV,KMEC も接続できます。KMDCL54 の袋ナットは丸形となります。
    環境RoHS10物質対応主材質SUS304
  • 耐圧防爆パッキン式コネクタ 三桂製作所

    耐圧防爆パッキン式コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを防爆機器類に接続するためのコネクタです。ケイフレックスは、ビニル被覆ケイフレックスをご使用下さい。特に、Type KIH/KPFを推奨します。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。セパレート形(KXUBG/K2XUBG)は、本体とスリーブが分割されていますので施工及びメンテナンスが簡単です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS,KMV,KPF,KIH,KIC,KIV,KMEC,KPBF,KMB,KIB を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#12~54 は1000N(JIS のヘビー)です。K2XBG/K2XUBG は波形ケイフレックス(KMS,KMV,KMEC)が使用できます。KXBG/KXUBG のラベル色調は赤色、K2XBG/K2XUBG のラベル色調は黒色です。
    規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EU平刃(ハイス鋼) ケーエム(KM)

    EU平刃(ハイス鋼)

    ケーエム(KM)
    ¥11,880税込¥13,068
    1箱
    当日出荷
  • つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密

    つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ

    ケーエム精密
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 止めネジTK ケーエム精密

    止めネジTK

    ケーエム精密
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
  • ツバ付固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバ付固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ガイド用固定ブッシュGKタイプ ケーエム精密

    ガイド用固定ブッシュGKタイプ

    ケーエム精密
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    GKタイプは差込ブッシュ(CKタイプ・DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)のガイド専用の固定ブッシュです。
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ並級CKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    ¥839~税込¥923~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • 丸型ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    丸型ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品](27件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    樹脂製ねじ込み式オイルゲージの標準タイプです。 RoHS適合品。
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸形耐熱温度(℃)100
  • ツバなし固定ブッシュ(精級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(精級)

    ケーエム精密
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ツバなし固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。バックシェルを外してご使用下さい。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
  • SUS耐圧防爆コネクタ 三桂製作所

    SUS耐圧防爆コネクタ

    三桂製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    11日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。
    L124規格耐圧防爆d2G4環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP66(ケイフレックス側)