カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「kms10」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所

    ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

    三桂製作所(5件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
    用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
  • 汎用品ケイフレックス 三桂製作所

    汎用品ケイフレックス

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO

    Oリング(高耐薬シリーズ)

    TRUSCO
    559税込615
    1袋
    当日出荷
    耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
    用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
  • マグネットホルダ カネテック

    マグネットホルダ

    カネテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
  • Pスプーン ディスポ滅菌スプーン ヤマオカ

    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン

    ヤマオカ
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    粉体、半固形状サンプリングに! 2重個包装だから、クリーンルームに最適! すり切で正確な計量が可能!目盛付 置いた時こぼれない、自立式! 容器の口に挿入しやすいスリムヘッド パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
    材質ポリプロピレン規格FDA適合滅菌電子線滅菌
  • ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 100クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合ケーブルサイズ(mm2)100対応(インパクトドライバー)14.4V~剥き幅(mm)26
  • ムキソケ アジャスター式 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
  • 自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン

    自動搬送用キャスター SKMS (固定)

    ナンシン
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
    用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • レジン用シール 金木犀 両面タイプ イングカワモト

    レジン用シール 金木犀 両面タイプ

    イングカワモト
    799税込879
    1枚
    4日以内出荷
    寸法(mm)88×110タイプ両面タイプ
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • Vishay セラミックコンデンサ VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様セラミックコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 562R シリーズ VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 562R シリーズ

    VISHAY
    55,980税込61,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)12.4Dia.×4直径(Φmm)12.4取付方式スルーホール奥行(mm)4シリーズ562R許容差±20%温度特性Z5U動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応電圧(kV)1dc静電容量(nF)10
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式

    AOTECH
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    ホワイトボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式

    AOTECH
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    ブラックボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのレベリングアジャスタ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて スタッドカバーにより、取りつけ後にねじの露出がありません。ねじに異物や液体がたまりにくく、清掃性にすぐれています。 取りつけ面や部品のすき間にはシールが設けられており、異物や液体の侵入を防ぎます。 シールは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 3A SSI(Sanitary Standard Inc.)が定める88-00の認証を取得しています。 パッドは8°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    寸法L3(mm)35ねじ規格並目材質(ねじ)SUS304、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS304、(スタッドカバーシール(上部))NBR(青)硬度ショアA70±5
  • クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付 まつうら工業

    クレモナSロープ(3打ち)両端アイ加工付

    まつうら工業
    65,980税込72,578
    1巻(200m)
    13日以内出荷
    クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
    用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
  • マヂックステッカー(壁面用) マサル工業

    マヂックステッカー(壁面用)

    マサル工業(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    ●発泡体にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い接着力と保持力を発揮します。用途:ニュー・エフモール、オプトモール等の壁面施工●エフモール・ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタなどの壁面施工に最適。
    寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • 両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ まつうら工業

    両端大口径フック付 クレモナS荷揚げ用ロープ

    まつうら工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
    用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。フック口開き(mm)約50材質(フック)スチール(FS-90Z)引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420)切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf)連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)再生紙使用マーク適合
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用水抜きカップ

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。ケイフレックスとカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。真鍮品はRoHS に対応していません。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)Φ20(1ヶ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • FRONT BODY PAD MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    FRONT BODY PAD

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。