カテゴリ
- バイク純正部品(1,042)
- 電気材料(321)
- パソコン/周辺機器(243)
- 制御機器(207)
- メカニカル部品(86)
- 測定用品(45)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 物流用品(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 機構部品(26)
- 切削工具(25)
- 介護用品(21)
- トラック用品・パーツ(19)
- 自動車純正部品(17)
- 清掃用品(14)
- 農業機械(14)
- 卓上消耗品(13)
- 家電(12)
- 店舗什器・備品(11)
- バイク部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 安全標識(9)
- 学童・教育用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- ヘルスケア(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 完成車(6)
- 事務用品(6)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自転車部品(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(980)
- 大栄電線工業(204)
- StarTech.com(100)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(81)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- エクセン(56)
- 川崎電線(50)
- サンワサプライ(49)
- 関西通信電線(38)
- 三桂製作所(30)
- SMC(23)
- サンドビック(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- キヨタ(19)
- ATEN(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- FXC(16)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(15)
- ケルヒャー(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「km10」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SKM 固定車(ゴム車輪)
ナンシン(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ポイズンエクストラクター
プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)¥2,978税込¥3,2761セット当日出荷毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)アズワン品番7-7666-01
電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止付属品給電スタンド、取扱説明書色ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418税込¥4601個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
SKM 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
卓上扇 マカロンmini
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791個当日出荷マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。色ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色黒難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
サイドミラー エルフNPR 90-
OAK(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パーツNo.8-94262-543-3、8-94262-543、8-94262-543-2適合メーカーISUZU
卓上扇マカロンミニ 固定式
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から翌々日出荷【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
たけものさし
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷厳選した国産竹のみを使用。60年来竹尺を作り続けている竹尺製造工房とORIONS定規のコラボレーションの逸品。国産品の割合は極小という竹尺の中で、厳選した国産真竹と孟宗竹のみを使用しています。質感は樹脂や金属と比べ、軽くて匂いも良く、柔らかい手触りが特長。目盛りはレーザーで焼き入れ加工を施しているため消えにくくなっています。竹は腰が強く、熱膨張が非常に小さいため目盛りが狂いにくくなっています。本体端から表示されているゼロスタート目盛りなので高さや深さ、奥行きも測れます。コンパクトサイズでペンケースに入れてもかさばりません。また、ポケットに入れて持ち歩き、直ぐに取り出して寸法を測れます。使い込むほどに手になじむ天然素材。長年培われたこだわりの技法で、職人が一本一本、丹精込めて作り上げています。竹ものさしは、その見た目や質感から国内外を問わずワールドワイドな文具との相性が抜群。材質(本体)国産竹
HL-KM 10kgセット
関西パテ化工¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷0.5~1mmサイズの微小なアルミナセラミック・ビーズとSiC粉を高配合し、耐摩耗性能を向上させた工業用の補修パテです。用途発電施設の微粉炭機、セメント工場の原料粉砕機、仕上げミルなど摩耗環境に晒される耐摩耗保護ライニングに。可使時間(分)45硬化時間(時間)16危険物の類別非危険物特性耐摩耗性
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
TOP座マルキャッチ100
タカミヤ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。トラスコ品番761-1331材質スチール厚さ(mm)(つかみ)100質量(g)1900規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
姫縄入り コモ(約105cm×180cm)
臼井農畜産¥1,198税込¥1,3181枚翌日出荷本商品のコモは縦糸に姫縄10本とジュート糸20本を使用しているため大変丈夫です。全て天然素材で作られており、ご使用後は土に還りますので安心してお使い頂けます。樹木の根巻、霜よけ、作物の日よけ、畑のマルチング、雪囲い、ぬかるみや斜面の養生、雪道の滑り止め、害虫駆除や雑草予防にいかがでしょうか。コモの表面に黒くこげたような線がついている場合があります。これは86℃以上の高温で蒸気殺菌する過程でついたもので、品質に影響はございません。用途園芸用、造園用、雪囲いなど幅(cm)105長さ(cm)180
クイック継手メス隔壁ユニオン
コガネイ(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から10日以内出荷形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
DAIDOHANT セパレータ KM 10本入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719~税込¥791~1袋(10本)5日以内出荷カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
...