カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 厨房用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「kms36」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
18,980税込20,878
1個(15m)
翌日出荷
外径13mm以下の小径のケイフレックスは、後頁に掲載しております。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。ケイフレックスType KMS は、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。食品工場、製紙工場、下水処理場等油のかからない場所での使用にはローコスト品のType KMV を推奨します。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
温度範囲(℃)-20~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候IP等級IP67
マイネームパステル 細字 サクラクレパスマイネームパステル 細字サクラクレパス
169税込186
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
商品タイプ使い切り本体インク水性タイプシングル線の太さ細字線幅(mm)約1.5
汎用品ケイフレックス 三桂製作所汎用品ケイフレックス三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット四国化成
22,980税込25,278
1ケース(4150g×4セット)
5日以内出荷
なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
SUS耐圧防爆コネクタ 三桂製作所SUS耐圧防爆コネクタ三桂製作所
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。
L124規格耐圧防爆d2G4環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP66(ケイフレックス側)
取っ手付容器運搬用台車 KMS-Tシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)取っ手付容器運搬用台車 KMS-TシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷から41日以内出荷
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車全高(mm)850
STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車 SUSウレタン車 KMS-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,880税込39,468
1個
31日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SUS304、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
オートクレーブ適応運搬台車 MONOVATE(旧:日東金属工業)オートクレーブ適応運搬台車MONOVATE(旧:日東金属工業)
58,980税込64,878
1個
39日以内出荷
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304仕様自在キャスター4個材質(キャスター)MCナイロンストッパー(キャスター)2個