カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「kn-164」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • ブロー用ノズル (KN~) SMC

    ブロー用ノズル (KN~)

    SMC
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    15日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ニューストロングクロス ナロック(NAROC)

    ニューストロングクロス

    ナロック(NAROC)
    419,800税込461,780
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高品位ポリエチレン糸「ニューストロング(R)」を使用したロープです。引張強さはポリエチレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに、耐摩耗性も大きく向上しました。使いやすさを重視した適度な伸びと柔らかさは作業性を向上させます。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率(%):0(マーカー)オレンジ長さ(m)200構造クロス打(2×4)比重0.94~0.95融点(℃)100~115素材ポリエチレンモノ特性非自転性構造、低水分性色(ベース)グリーン
  • ベルラインクロスロープ ナロック(NAROC)

    ベルラインクロスロープ

    ナロック(NAROC)
    389,800税込428,780
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高品位ポリプロピレン糸「ベルライン(R)」を使用したロープです。引張強さはポリプロピレンロープ二種規格(NK規格)をはるかに上まわるとともに(メーカー比30%アップ)、衝撃時のエネルギー吸収力が抜群で、すぐれた耐久性を発揮します。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率(%):0(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4)比重0.91融点(℃)163素材ポリプロピレンモノ特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性色(ベース)グリーン
  • くろしおⅢクロス ナロック(NAROC)

    くろしおⅢクロス

    ナロック(NAROC)
    349,800税込384,780
    1巻
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。
    用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率:0(マーカー)グレー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重0.91軟化点(℃)140-160色(本体)ホワイト素材ポリプロピレンモノ特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性
  • クミコン TP サンコー(三甲)

    クミコン TP

    サンコー(三甲)
    16,236税込17,860
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。
  • ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    427,980税込470,778
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Taper Roller Bearing, 120 mm ID, 215 mm OD - C 3224 K SKFs CARBR toroidal roller bearing is an innovative choice。It combines design features from several conventional bearing types with a robust build quality to promote high performance, reliability and significantly longer service life。The bearing can handle misalignment and axial displacement without creating internal axial loads, and theres virtually no increase in friction。This removes the need to compromise between a firm fit and axial freedom, meaning tight fits can be used to eliminate creep (or slippage), as well as wear and tear between surfaces. Parallel bore type Compact structure High precision Inside diameter of 120 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 76 mm Application Information Fans and blowers Crushers and grinding mills Industrial transmissions Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 What are the benefits of CARBR bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズCARBR bearings use high-quality steel as well as an improved heat treatment process, meaning their reliability and service life are substantially higher。Noise and vibration levels, energy consumption and operating temperatures are also much lower。Reduced operating temperatures mean longer intervals between relubrications.
    仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:76mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:980kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:750kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:98kN●コード番号:208-0164アズワン品番65-7933-14