カテゴリ

  • 建築金物(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(4)
  • 塗料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn-20a」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フートマウント(KN-A)タイプ 倉敷化工

    フートマウント(KN-A)タイプ

    倉敷化工(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
  • 防振ゴム脚 KN型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム脚 KN型

    ジョー・プリンス竹下
    439税込483
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
    用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
    サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
  • いぬのコンセントカバー2個組A スマイルキッズ

    いぬのコンセントカバー2個組A

    スマイルキッズ
    379税込417
    1パック(4個)
    3日以内出荷
    コンセントをホコリから守ります。 トラッキング火災の防止に。 かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
    付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm材質(コンセントキャップ)PP樹脂材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム質量(g)(上用)約8、(下用)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)
  • キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K塩ビ管継手付ゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)0~45(流体)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)接続方式差込み使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565KN4A20ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565KN4A20ZA

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT COMP.*TYPE1*  77100KN4A20ZA ホンダ

    SEAT COMP.*TYPE1* 77100KN4A20ZA

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN20 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 補助接点, 2, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN20

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり取付方式前面取り付けシリーズLA1K接続方式ねじ構成通常端子:2NOコンタクト数2回路双極特性Schneider Electric uencies コンタクト - TeSys LA1K シリーズ. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LA1K シリーズの補助コンタクタでは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動する二次スイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めることができます。. 特長と利点.TeSys K シリーズの補助コンタクトは、市場で最小のコンタクタの 1 つで、狭いスペースでの使用に適しています。しかし、このサイズによってパフォーマンスが低下することはありません。この範囲では Peak Efficiency が実現し、他のアプリケーションとシームレスに統合できます。 2.2 → 5.5 kW の用途で使用でき ます。 Terminal Connection タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、プリント基板及び回路基板用のピンが含まれます モデルによって異なる接点と NC 接点はありません。 LR2K シリーズなどの追加のサーマルリレーを使用したモータ保護 規格 - IEC 60947 - 保護配電、最大 1000 V ac 及び 1500 V d.c 、 VDE0660 等級は最大 1000 V 及び 1500 V d.c の回路に使用するスイッチギア、 NF C 63 、 110 、 BS 5424 、 UL 、 CSA 、 CE 及び CCC 認定です. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。. 一般的な用途.ノイズの影響を受けやすい場所 プログラマブルコントローラ出力 その他のシンプルな制御システム各種認証Better World 認証:Green Premiumコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600/ac
  • OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMC

    OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル

    SMC
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
  • ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所

    ステンレス グランドフックTVA

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業

    【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

    共和電業
    7,298税込8,028
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
    用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)4.1寸法H(mm)12寸法A(mm)50寸法D(mm)25抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)45定格容量200kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)100繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)118寸法F(Φmm)35ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)100応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.5%RO以内固有振動数(kHz)約12.6
  • 【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー 共和電業

    【レンタル】ロードセル薄型圧縮荷重計(校正書付)+ハンドヘルドデータロガー

    共和電業
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
    用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m外径7.6mm、先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8
  • M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター StarTech.com

    M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター

    StarTech.com
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応。診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション。ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要。ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現
    仕様●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイナット 鋳造製

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業

    キクスイSPパワー無機ガードF

    菊水化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
    用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
  • キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶消し)

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(半艶)

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶有)

    菊水化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション

    鍵付回転ロック式マンホールカバー

    中部コーポレーション
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。t寸法は、有効肉厚を示します。ハンドルEが1setに2個付属します。ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)
  • マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ 象印チェンブロック

    マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ

    象印チェンブロック
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm

    水本機械製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • ステンレス パッドアイ 水本機械製作所

    ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
  • ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ

    水本機械製作所
    509税込560
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ネットフック 水本機械製作所

    ステンレス ネットフック

    水本機械製作所
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
  • ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所

    ステンレス ロング吊りフック

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所

    ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • アイプレート ステンレス パッドアイ 水本機械製作所

    アイプレート ステンレス パッドアイ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
  • 四角リンク 水本機械製作所

    四角リンク

    水本機械製作所
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
  • アイナット 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所

    アイナット 鍛造製 ミリネジ

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック

    水本機械製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ

    水本機械製作所
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ

    水本機械製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • アイナット 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所

    アイナット 鋳造製 ブネジ

    水本機械製作所
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。