カテゴリ
- 建築金物(25)
- 塗料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所(26)
- SMC(9)
- 菊水化学工業(9)
- サンコー(三甲)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- NCA(2)
- 倉敷化工(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- StarTech.com(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「kn-40a」の検索結果

フートマウント(KN-A)タイプ
倉敷化工(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
防振ゴム脚 KN型
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
オリコン40A(底面嵌合突起有)
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×259外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×266底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
オリコン40A(2)(底面嵌合突起無)
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)490×331×259外寸(mm)530×366×272内寸(mm)491×333×266底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])40A:14.30(1458)40A(2):8.34(850)フタの有無なし嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
M.2 NVMe SSDスタンド/USB-C USB-A接続/10Gbps/B+M M-Key/工具不要/Type-A Type-C対応 外付け 変換アダプター
StarTech.com¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷柔軟な接続に対応するM.2 NVMe SSDスタンド:USB-CまたはUSB-A(10Gbps)接続により、工具不要でM.2 NVMeドライブへ高速アクセスが可能。上部から挿し込むトースター式スロット構造により通気性を確保し、ヒートシンク搭載の高性能M.2 NVMeドライブにも対応。診断・トラブルシューティングに適した機能性:M.2 NVMe ドライブのトラブルシューティングを迅速に行い、ドライブ状態の確認、性能テスト、データ復旧に活用できる機能を搭載。互換性テスト、ディスクイメージ作成、ストレージ拡張に活用できる携帯型M.2 NVMe SSDドッキングステーション。ポータブルでバスパワー駆動:コンパクトで軽量な設計により、あらゆるITツールキットにそのまま収納。M.2 NVMeドライブ接続時はUSBバスパワーのみで動作し、外部電源アダプター不要。ドライバー不要の設定と幅広い互換性:Windows/macOS/Linux環境ですぐ使用できる外付けm.2 NVMe SSDケース。USB-A変換アダプター付きの一体型USB-Cケーブル搭載。2230/2242/2260/2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen5 SSDに対応し、最大10Gbpsでの高速データ転送を実現仕様●ドライブコネクタ:1x M.2 NVMe●ホストコネクタ:1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●ファン:非搭載●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C、USB-A●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2 NVMe●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:10 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4)●UASPサポート:対応●TRIM対応:対応●4KN SUPPORT:対応●S.M.A.R.T. SUPPORT:対応●最大ドライブ容量:1●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20-85% RH●材質:PCRプラスチック●ケーブル長:300 mm●製品長さ:404 mm●製品幅:59 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:57 g●注意:1ドライブを取り外す際は、必ず使用中のオペレーティングシステム(OS)で安全に取り外してから接続を解除してください。データ損失や機器の故障を防ぐため、ドライブのホットスワップは避けてください。2M.2 SATAドライブはサポートされていません●パッケージ内容:クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。6 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KN●コード番号:211-0436アズワン品番65-7386-53
配線ダクト
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Schneider Canalis KN ストレート長は、動作電流 40 A @ 35 ℃ で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。3 つのタップオフコンセントがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます仕様●幅:92 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7385-35
水系ファインコートシリコン
菊水化学工業¥31,980税込¥35,1781缶(16kg)3日以内出荷水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り成分アクリルシリコン樹脂塗料適合1200kabe color使用方法ローラー塗り/刷毛塗り塗り面積(m2)45~64主な用途内外装耐候性JIS A 6909 耐候形1種相当使用場所屋内外兼用認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別非危険物光沢艶有希釈液清水特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)0.25~0.36
BeニューST
菊水化学工業¥12,980税込¥14,2781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:14~20、模様塗り:20~40主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法吹付け、リシンガン、タイルガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状凹凸状
BeニューSi
菊水化学工業¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)3日以内出荷耐候性に優れ建物の美観を保護します。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 低汚染性に優れている為、汚れにくく自浄作用によりホコリ等を洗い落とし、建物の美観を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有JIS規格JIS A 6909 防水形外装薄塗材E主成分アクリルシリコン樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューD
菊水化学工業¥19,980税込¥21,9781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 強靭な弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
BeニューS
菊水化学工業¥15,980税込¥17,5781缶(16kg)3日以内出荷低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。 弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。 透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。 防藻・防カビ性に優れています。用途一般建築物の内外装。タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53主な用途一般建築物の内外装希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状
キクスイSPパワー無機ガードF
菊水化学工業¥39,980~税込¥43,978~1セット(3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
キクスイSPファインコート(艶消し)
菊水化学工業¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級Ⅲ認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(半艶)
菊水化学工業¥10,980~税込¥12,078~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
キクスイSPファインコート(艶有)
菊水化学工業¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級Ⅲ認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
水本機械製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイプレート ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ネットフック
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)
SMC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
NCA レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥81,980税込¥90,1781セット(100個)7日以内出荷から9日以内出荷ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷から8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
リング ステンレス DリンクRDS 線径7mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック
水本機械製作所¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ
水本機械製作所¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。