カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)

「kn-95」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEサージカルマスクKN95 リーダー

    LEサージカルマスクKN95

    リーダー
    459税込505
    1セット(3枚)
    5日以内出荷
  • 既製のぼり 防炎加工なし MTO

    既製のぼり 防炎加工なし

    MTO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
  • RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

    RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    229税込252
    1リンクほか
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(15本)
    当日出荷から5日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

    KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
  • RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

    RDY01リプロディスク 155/41/66

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
  • ホイストリング・1.9t 象印チェンブロック

    ホイストリング・1.9t

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
  • AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和

    AAP膨張アンカー ブッシュ付属

    豊和
    16,980税込18,678
    1箱(20セット)
    3日以内出荷
    穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です。施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
    用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
  • パワーアドバンス スーパーセンタースプリング DAYTONA(デイトナ)

    パワーアドバンス スーパーセンタースプリング

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
  • ミニセミアップ ハンドルkit ハリケーン

    ミニセミアップ ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    569税込626
    1リンク
    5日以内出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
  • ユニバーサルグリル HS型 空研工業

    ユニバーサルグリル HS型

    空研工業
    6,998税込7,698
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
  • スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VF型

    空研工業
    6,698税込7,368
    1台
    11日以内出荷から13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
  • シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型 空研工業

    シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型

    空研工業
    16,980税込18,678
    1台
    13日以内出荷
    換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
  • ユニバーサルグリル VHS型 空研工業

    ユニバーサルグリル VHS型

    空研工業
    9,798税込10,778
    1台
    13日以内出荷
    可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業

    スリット型吸込口 SL-VS型

    空研工業
    8,498税込9,348
    1台
    13日以内出荷
    吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
  • シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型 空研工業

    シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型

    空研工業
    12,980税込14,278
    1台
    13日以内出荷
    優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
  • 結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型 空研工業

    結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型

    空研工業
    29,980税込32,978
    1台
    20日以内出荷
    中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
  • 結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型 空研工業

    結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型

    空研工業
    39,980税込43,978
    1台
    20日以内出荷
    角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
  • 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業

    結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型

    空研工業
    17,980税込19,778
    1台
    20日以内出荷
    フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
  • 結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型 空研工業

    結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型

    空研工業
    15,980税込17,578
    1台
    20日以内出荷
    フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
    KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8