カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「kn303」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチホルダー親子3段 KN-303P ニックス(KNICKS)

    ペンチホルダー親子3段 KN-303P

    ニックス(KNICKS)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
    全長×幅W(mm)235×80
  • 圧着ペンチ・ポンプライヤー・ペンチ・ニッパホルダー KN-303PH ニックス(KNICKS)

    圧着ペンチ・ポンプライヤー・ペンチ・ニッパホルダー KN-303PH

    ニックス(KNICKS)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能 底付き(内面収納部)
    全長×幅W(mm)275×100
  • 圧着ペンチ・ポンププライヤーペンチニッパホルダーチェーン式 KN-303PHDX ニックス(KNICKS)

    圧着ペンチ・ポンププライヤーペンチニッパホルダーチェーン式 KN-303PHDX

    ニックス(KNICKS)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    台部表皮二重皮縫 7・8インチペンチ・ニッパ収納可能
    全長×幅W(mm)360×100
  • チェーン式8・9インチペンチ・ニッパ・カッターホルダー KN-303PLLDX ニックス(KNICKS)

    チェーン式8・9インチペンチ・ニッパ・カッターホルダー KN-303PLLDX

    ニックス(KNICKS)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
    寸法(mm)290×80生地台部表皮二重皮縫
  • オイルフィルター K&N

    オイルフィルター

    K&N(55件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
  • 送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン

    送風定温乾燥器 DKNシリーズ

    アズワン
    213,000税込234,300
    1台
    当日出荷
    高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
    機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
  • 8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL ニックス(KNICKS)

    8・9インチ・ニッパー・カッターホルダー 303PLL

    ニックス(KNICKS)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    8・9インチペンチ・ニッパ収納可能
    寸法(mm)230×80生地台部表皮二重皮縫
  • クロスローラーテーブル(VRU形) THK

    クロスローラーテーブル(VRU形)

    THK(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類クロスローラーテーブル
  • 51.1L 折畳コンテナ エスコ

    51.1L 折畳コンテナ

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
  • ファンドリーフック CM

    ファンドリーフック

    CM
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼
  • オリコン 50B【3】 55082000シリーズ アズワン

    オリコン 50B【3】 55082000シリーズ

    アズワン
    13,720税込15,092
    1個
    5日以内出荷
    折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):51.1●圧縮荷重:7.64kN(780kgf)
  • オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー アズワン

    オリコンラック 50B【2】 短側扉あり 透明/ブルー

    アズワン
    17,210税込18,931
    1個
    5日以内出荷
    側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。 扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。 積み重ねてラックとして使用できます。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)アズワン品番67-9214-46
  • ウォールハッチWHA ナカ工業

    ウォールハッチWHA

    ナカ工業
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
  • SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン アズワン

    SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン

    アズワン
    6,930税込7,623
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)アズワン品番67-7109-86
  • SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン アズワン

    SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン

    アズワン
    5,623税込6,185
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)アズワン品番67-7109-69
  • リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHS-LVシリーズ 23mm

    THK
    36,480税込40,128
    1個
    7日以内出荷
    SHS-LVリニアキャリッジ。THK製SHS-LCシリーズのリニアモーションキャリッジでは、ケージ内に4列のボールが配置され、ボールとの接触角は45 °なので、すべての方向に負荷が均一に分散されます。これにより、SHS-LCシステムをあらゆる方向に取り付けることができます。 ケージにボールが入った設計なので、ボール間の摩擦がなくなり、ボールの表面を油膜で覆ったグリースポケットが生成されます。これにより、摩擦による損失を最小限に抑え、長期間にわたりメンテナンスが不要になる、滑らかで高速な運転が可能にな
    仕様●メーカーシリーズ:SHS-LV●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:109mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:36.8kN●静定格荷重:64.7kN●コード番号:810-0303アズワン品番65-8039-24
  • プラグインユニット (VV5QC41-03~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC41-03~)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21