カテゴリ

  • バッテリー・電装(14)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)

「kna-200wt」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(287件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オーディオハーネス エーモンオーディオハーネスエーモン(62件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷から3日以内出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
ケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブル JVCケンウッドケンウッド専用RCA変換リアカメラ接続ケーブルJVCケンウッド(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
既にRCA接続カメラが搭載されている車両へのMDV-L403W/L403の装着を可能にします.
ナビ用配線コネクター Beat-Sonicナビ用配線コネクターBeat-Sonic(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
オーディオナビゲーション取付キット エーモンオーディオナビゲーション取付キットエーモン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷から6日以内出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
(08695)NSZT-Y62G F/K トヨタ(08695)NSZT-Y62G F/Kトヨタ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
2,198税込2,418
1本
12日以内出荷
ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます
用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用メーカー汎用ピン数(ピン)7Pタイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネス
カメラ接続アダプター データシステムカメラ接続アダプターデータシステム
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。
関連資料適合表
ETC・ステアリング対応ケーブル ケンウッド用 ENDYETC・ステアリング対応ケーブル ケンウッド用ENDY
2,098税込2,308
1セット
5日以内出荷
ステアリングリモコンでケンウッド製ナビゲーションを操作できるようにします。
付属品分岐コネクター4pcsRoHS指令(10物質対応)対応
純正ステレオコネクター ENDY純正ステレオコネクターENDY(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ逆ハーネス オーディオ接続用モノタロウ(72件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ車速配線接続オーディオハーネスモノタロウ(63件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq取扱説明書(0.5MB)
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続ハーネス トヨタ車用ENDY
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
ナビ用配線コネクタ Beat-Sonicナビ用配線コネクタBeat-Sonic
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
用途ナビ用配線コネクター
(08606)オーディオ取付キット ダイハツ(08606)オーディオ取付キットダイハツ(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
HDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (2m) ENDYHDMIケーブル パイオニア・ケンウッド用 TypeD-TypeA (2m)ENDY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
AVナビメーカー相当仕様の高品質デジタルケーブルです。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用HDMIケーブルでクリアな映像や音声を実現します。AVナビメーカー挿入口対応の小さめコネクターサイズで狭い車内空間にも便利です。
仕様TypeD(プラグ)ーTypeA(プラグ)タイプHDMIケーブルケーブル長(m)3
(08606)オーディオトリツケキット ダイハツ(08606)オーディオトリツケキットダイハツ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(08541)バックモニターケーブル ダイハツ(08541)バックモニターケーブルダイハツ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB接続ケーブル ENDYUSB接続ケーブルENDY
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
メタルシールドコネクター ショート防止キャップ付 耐久性の4.5Φケーブル 3重シールド構造 耐熱シース材
用途AVナビにiPod・USBを接続します。付属品ショート防止キャップ