カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「kno3」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から10日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ウサクマNEWOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)ウサクマNEWOPPギフトバッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
799税込879
1パック(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
両面から、うさことくまおが覗きこむ柄がなんともキュートなOPPです。
材質OPP[透明]
パックテスト標準色 5枚組 共立理化学研究所パックテスト標準色 5枚組共立理化学研究所
499税込549
1袋(5枚)
当日出荷から15日以内出荷
パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
超硬ステンレスホールカッター(TG)用シャンク No.3 大見工業超硬ステンレスホールカッター(TG)用シャンク No.3大見工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
トラスコ品番212-8060適合機種TG48~59用
プロズデンタルジェルセンシティブ サンスタープロズデンタルジェルセンシティブサンスター(1件のレビュー)
699税込769
1本(65g)
当日出荷
象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。 歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。
成分基剤:濃グリセリン、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)、湿潤剤:PG、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、着色剤:緑3医薬品医療機器等法医薬部外品
pH電極電解液(内部液) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH電極電解液(内部液)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
15,980税込17,578
1本(30mL)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入 東亜DKK比較電極外筒液 0BG00003 50mL 3本入東亜DKK
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
仕様●組成及び成分情報 化学名:硝酸カリウム●組成及び成分情報 化学式又は構造式:KNO3●組成及び成分情報 含有量:0.1容量(mL)50部品番号0BG00003
電極内部液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極内部液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応