カテゴリ
- 制御機器(41)
- 建材・エクステリア(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自動車純正部品(5)
- 作業服(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- YAGEO(38)
- TOEX(LIXIL)(18)
- 日立(12)
- NSK(日本精工)(9)
- マイゾックス(5)
- ミヤコ(5)
- タカヤ商事(5)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- SMC(2)
- エレコム(2)
- スーパーツール(2)
- 若井産業(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- KVK(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「knp」の検索結果

KNP チェーン
ジョー・プリンス竹下¥719税込¥7911個欠品中開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
KNPチェーン ビニールホース付
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)長さ(mm)L=1000仕上亜鉛メッキクロメート処理分野設備・機械
Jフック スチール製
光(10件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷使い勝手のよいフックです。用途工場内設備・各種施設にて。材質スチール質量(g)18奥行(mm)43寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0寸法A(mm)16寸法D(mm)9.5吊下荷重N(kgf)68.6(7)
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
タクティルスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥85~税込¥94~1個当日出荷から6日以内出荷はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ボールバルブ 片ナット
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易にできます。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫
コクヨ¥179税込¥1971冊当日出荷から翌々日出荷罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。 その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。 曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。 回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。 小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。 文頭がきれいにそろえられます。 図形の頂点や表の枠線の目印になります。 短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。 ドットを目印に資料がきれいに貼れます。 丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。寸法(mm)252×179×4サイズセミB5(6号)質量(g)120罫幅(mm)6科目理系
ダストポケット付電工袋
コヅチ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷工具や園芸用品を収納しながら、作業ができます。タイプは、2段式です。ダストポケットが付いており、ゴミも収納できます。本体周りには、工具差付です。用途工具等の収納腰袋仕様ダストポケット付、カラビナ付、リング付、上段内ポケット付タイプ2段式
コの字ピン
若井産業¥1,998~税込¥2,198~1セット(50本)ほか翌々日出荷シートの固定で多様に使えます。用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。材質鉄種類コの字型
ボールバルブ アングル型片ナット
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベストバルブ種類ボールバルブ
計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
スマホストラップ 編みロープタイプ ハンドストラップ 手首 落下防止 iPhone/Android対応
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷編み模様と配色にこだわったデザインで、手元にさりげない彩りを添えるハンドストラップです。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。ロープ編みならではの丈夫さがあり、型崩れしにくく、スマートフォンをしっかりと支えます。用途ひとつひとつ丁寧に手作りした、温かみのある個性豊かな編み模様が特徴のハンドストラップです。 。こだわり抜いた多彩な配色で、手元にさりげなく彩りを添えます。 。気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。 。手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。 。手になじむ丈夫な編み込みで、型崩れしにくく、日常使いにも安心の耐久性を備えています。 。ストラップが短くかさばらないので、使わないときも邪魔になりません。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚全長(mm)ハンドストラップ:約320耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
可搬式簡易標識 一時停止(マルチコーン)JKK-NP-1
ジェイウィン(J win)¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。用途敷地内の安全確保に材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼質量(kg)8~8.5(組立時)色赤×黄高さ(mm)1950種類組立式組立寸法(mm)1950表示内容一時停止デザイン文字入り
3P抜け止めマグネットタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント形状3P抜け止め最大サージ電圧(V)6000
冷感ケット
アイリスオーヤマ¥3,998~税込¥4,398~1枚翌々日出荷ひんやり快適な寝心地の冷感ケットです。ポリエチレンを配合し、より冷感をアップしています。好みに合わせて選べるリバーシブルタイプです。表面は接触冷感素材を使用していて、触れるとひんやりしています。裏面は汗などの湿気を吸収して、すぐに乾くのでさらさらの肌触りです。抗菌防臭加工で清潔を保てます。洗濯可能です。(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)仕様Q-MAX値:0.552目付(g/m2)約表面 220、裏面 130
ネイルオートポンチ
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。打力調整機能付です。用途釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状フラット胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
スマホストラップ 編みロープタイプ ショルダー 首掛け 長さ調整可 ストラップホルダーシート付 落下防止
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷コーディネートのアクセントになる、配色と編み模様にこだわったスマホショルダーストラップです。両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。ロープ編みならではの丈夫さがあり、型崩れしにくく、スマートフォンをしっかりと支えます。用途ひとつひとつ丁寧に手作りした、温かみのある個性豊かな編み模様が特徴のスマホショルダーストラップです。 。こだわり抜いた多彩な配色で、どんなファッションにもなじみつつも、コーディネートの差し色として映えるデザインです。 。気分やファッションに合わせて選べる、幅広いカラーバリエーションが魅力です。 。両手が空いて身軽になるので、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行など、さまざまなシーンで活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。肩掛けしても安定感のある丈夫な編み込みで、型崩れしにくく、日常使いにも安心の耐久性を備えています。 。ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。 。ステンレス製ストラップホールシート付きで、通常製品の約4倍の耐久性があります。 ※メーカー従来品P-STSDH2LR04BKとの比較 。ケースにフィットする0.2mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨してません。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容ショルダーストラップ、ストラップホールシート(1口)1枚材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス全長(mm)ショルダーストラップ:約1000~1200耐荷重(kg)約10まで(250g以上の機器本体には使用しないでください)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:約45×約0.2×約23
可搬式簡易標識 (マルチコーン)
ジェイウィン(J win)¥58,980税込¥64,8781式6日以内出荷悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。 多少の冠水でも電源部へ浸水しません。 超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。 転倒してもポール、標識がバラバラになりません。用途敷地内の安全確保に質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
軒天換気グリル 標準(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト