カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 事務用品(14)
- クリーンルーム用品(4)
- バイク部品(3)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(20)
- ナカキン(3)
- エムテートリマツ(3)
- モートーン(3)
- アズワン(2)
- パイロット(2)
- プラチナ万年筆(2)
- TKG(2)
- エレコム(1)
- バーテック(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ビクトリノックス(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「kns-014」の検索結果

2色ボールペン SE-1000
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材質量(g)13.5機構回転繰り出し式インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.7寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3色数2色色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
加圧式回転ステンレスボールペン
TKG(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色黒先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン
プラチナ万年筆(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ステンレスボールペン 赤・黒(2色)クリップ無
TKG¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回転繰り出し式のツインタイプ クリップ無 替芯(10本入)SE-7 黒 SE-7 赤軸径(Φmm)8.9全長(mm)123
加圧式ステンレスボールペン
エムテートリマツ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)130ボール径(Φmm)0.7芯色黒入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アズピュア ESDボールペン替芯
アズピュア(アズワン)¥792税込¥8711セット(10本)当日出荷仕様回転練り出し式材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン表面抵抗値(Ω)105/□以下入数10本商品タイプ替芯
ボールペン取付用ステンレスワイヤー
エムテートリマツ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。※理論値※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約33備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1
ステンレスツインボールペン
エムテートリマツ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)123質量(g)25芯色黒/赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
バーディ
パイロット¥569税込¥6261本当日出荷携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。用途紙への筆記全長(mm)111方式ノック式材質(軸)ステンレス最大径(Φmm)5.6インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-6F-Bインク油性色数単色色(軸)シルバー商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付き
ナカキン¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他サイズA4質量(g)410替芯61-0684-48
ボールペン(ステン・ヘアーライン)
プラチナ万年筆(5件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6方式ノック式最大径(Φmm)8.2インク色黒替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
異物混入防止ボールペン
アズワン(6件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071袋(10本)当日出荷芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き
ナカキン¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
油性ボールペン替芯
パイロット(20件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷用途ドクターグリップGスペック等 対応全長(mm)87適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
バーキンタ ボールペン エコ102
バーテック¥939~税込¥1,033~1本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。サイズ140mm×80mm質量(g)8色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体
クリップボード アルミ製 縦向きタイプ チェーン付き
(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。 吊り下げに便利なチェーン付き。用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様チェーン付き材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチールサイズA4質量(g)255タイプタテ寸法(縦×横)(mm)316×230チェーン長(mm)600収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
ステンレス製クリップボード
アズワン(2件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491個当日出荷材質ステンレス(SUS304)サイズA4質量(g)300サイズ(mm)235×320×0.4アズワン品番1-3423-01
フェンダーレスキット CBS005
モートーン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:CBS005。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール、アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ボルト、ワッシャー、ナット。備考:純正ナンバー灯使用。関連商品:品番:MSM033,MSM034,MMU575,CSS014,MTE199,KNS001付属品ボルト、ワッシャー、ナット適合関連商品品番:MSM033,MSM034,MMU575,CSS014,MTE199,KNS001材質スチール、アルミ色ブラック備考純正ナンバー灯使用
フロントフェンダー SHORTY アルミ ブラック MTE199
モートーン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE199。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 21-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001適合関連商品品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001材質アルミ色ブラック備考ヘアライン仕上げ製法プレス加工
フロントフェンダー SHORTY アルミ シルバー MTE200
モートーン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MTE200。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 21-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:プレス加工。備考:ヘアライン仕上げ。関連商品:品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001適合関連商品品番:MSM033,MSM034,CBS005,MMU575,CSS014,MMU582,KNS001材質アルミ色シルバー備考ヘアライン仕上げ製法プレス加工
プラグインユニット (VV5Q11-08C4G~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-14~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q21-14~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000