カテゴリ
- オフィス家具(70)
- 物流用品(30)
- 切削工具(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 卓上消耗品(9)
- 測定用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 家電(7)
- 食品・飲料(7)
- 清掃用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- KITO(キトー)(28)
- イワタツール(12)
- 摂津金属工業(9)
- マグナム(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- ミヅシマ工業(4)
- KOKO(4)
- ピークマスター(4)
- エスコ(3)
- RICOH(リコー)(3)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- RABLISS(3)
- BARAZZONI(3)
- ノーブランド(2)
- HAKKO(白光)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ko-6」の検索結果

IPPガゼット袋 KO-06 食パン2斤用
cotta¥1,898税込¥2,0881枚(100枚)3日以内出荷ふんわり柔らかく焼き上げた食パンの風味を逃さないためのパッケージです。 高透明で中身を引き立てます。材質IPP寸法(mm)0.03×280(140)×480
IPP袋 IPPガゼット袋 KO-06 食パン2斤用 福助工業
福助工業¥1,998税込¥2,1981袋(100点)6日以内出荷食パン専用の高透明袋です。2斤用。材質IP寸法(mm)幅(仕上幅)×高さ:280(140)×480質量(g)7
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アプレシア ロック 0.8L
T-fal(ティファール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
KO スリーブ
イハラサイエンス¥68~税込¥75~1個当日出荷から12日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
テストリード〈赤・黒2本組〉
A&D(エー・アンド・デイ)¥939税込¥1,0331組当日出荷直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目対象機種AD-5585、AD-5586、AD-5529A、AD-5529、AD-5528、AD-5520A、AD-5519、AD-5518、AD-5518T、AD-5517RoHS指令(10物質対応)対応
ブロー製スリム看板 オレンジ蛍光プリズム反射(軽量型)
ブラスト興業¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート色【看板】蛍光プリズムオレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
スリットチューブ
西日本セフティデンキ¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)8日以内出荷から9日以内出荷チューブにスリットがあり挿入工具で瞬時に配線保護 スパイラルチューブに比べ1/5以下の作業時間&取り外しも簡単! 細かなスリット(3mm間隔)があり、他メーカーのスリットチューブでは実現できなかった柔軟性を備え、作業性と仕上がり後の取り扱いが容易。 チューブのねじれが自由自在!材質ポリエチレンスリット幅(mm)3特性柔軟性
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ対象機種AD-5327TTRoHS指令(10物質対応)対応
あおりガード
SK11¥8,698税込¥9,5681本(6m)当日出荷あおり、とりいをキズから守ります。滑り止め効果もあり、ショックを軽減します。フリーカットなのであおりの長さに合わせることが可能です。用途軽トラックのあおり、とりいをガード。長さ(m)6
ダイヤフラムブロワ TKO型
大晃機械工業(TAIKO)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。周波数(Hz)50/60
オプション/こぼれ止め_奥行用(左右2本入・1セット)_ワークテーブル・作業台用
山金工業¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷作業中の部品の落下や細かなパーツの紛失を防ぐ作業台用こぼれ止め<奥行用>です。天板面からの立ち上がり寸法は50mmです。山金工業製ワークテーブルの300シリーズ・500シリーズに使用可能!色はアイボリーまたはグリーン色があります。天板に挟み込んでセットしますので、天板の穴あけ加工などは不要です。簡単に取り付けができてすぐにご使用いただけます。お使いの作業台・ワークテーブルにも取付できます。取付条件:天板厚さ15~43mmまで、天板つかみしろ:33mm以上あれば取付可能。※天板の3方を囲うためには、別売りのこぼれ止め<間口用>が必要です。用途作業中の部品落下防止に、細かなパーツの紛失防止に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
マーカーコーンミニ
molten¥2,298税込¥2,5281セット6日以内出荷適度な柔らかさで踏んでも割れにくい付属品キャリングバッグ付き仕様1セット6枚入り材質ポリエチレンサイズ(cm)高さ6、直径上5、下19
コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷タイヤサイズ6.00-9リム幅4.00E主な適合車種コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)180
サイドフレーム B2アルマイト 2本入 RKOシリーズ
摂津金属工業¥3,298~税込¥3,628~1式(2本)当日出荷から12日以内出荷ガイドマウントフレームや電源等を取り付ける場合に、Hフレームに取り付けます。最大サイズのサポートアングルより短いサポートアングルが取り付けられる位置に、ガイドマウントフレーム取り付け用ねじ穴が設けられています。特設溝にはクッションナット(PNO-13CN5)を挿入できます。※ 取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
ピークマスター¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用タイヤサイズ6.00-9リム幅4.00E
コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)150ホイール数6穴寸法PCD(mm)180
サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥6,698税込¥7,3681式3日以内出荷から8日以内出荷機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
AD-8128A用RS-232Cケーブル 3m
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷ラベルプリンターAD-8128A用と個数計FC-i/FC-Siを接続するためのケーブル適合機種FC-i/FC-Si長さ(m)3
RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ
RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷片側がD-Sub25Pオスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用用途SCシリーズ、SN-WPシリーズ等
フォークリフト用ノーパンクタイヤ ホイール付
ピークマスター¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ハブ外径(Φmm)150タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00Fホイール数6穴寸法PCD(mm)180
Rainors 折りたたみチェア
日本出版販売¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷折り畳んでコンパクト。 専用バッグがついているので簡単、便利に持ち運べる。材質シート:ポリエステル、フレーム:ステンレススチール、バンド:PPファイバー高さ(mm)190縦(mm)280横(mm)300
サポートアングル
摂津金属工業¥6,798税込¥7,4781セット5日以内出荷フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。材質スチール色ブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥5,698税込¥6,2681式8日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。機器実装時に高さが1Uもしくは1J(50mm)内におさまります。板厚が薄い為、隙間なくマウントした機器の間に使用可能です。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ
摂津金属工業¥9,298~税込¥10,228~1式8日以内出荷ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
メタックスボール(2個入)
ファイテン¥2,400税込¥2,6401セット(2個)6日以内出荷3つのこだわりで簡単セルフマッサージ。シリコーン素材のちょうど良い硬さでここちよく、82面の多面体形状にすることでカラダの隙間にもフィット。手のひらやカラダでころころと転がすようにセルフマッサージをすることで程よい刺激を与えます。軽量で小さく、持ち運びにも便利。出張・旅行などにも最適です。仕様技術:メタックス材質シリコーン直径(Φcm)約4.3入数2個
重量用サポートアングル ブラック RKOシリーズ
摂津金属工業¥8,598税込¥9,4581式8日以内出荷19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
KOKO保温・保冷バッグ ジェーン
KOKO¥2,800税込¥3,0801個8日以内出荷お弁当派の素敵なパートナー。 内側に保温・保冷機能を持つ、スタイリッシュなランチバッグ。 「KOKOシリーズ」はハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。 通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。色ブラックタイプ巾着トートバッグタイプ寸法(cm)約27×27×15RoHS指令(10物質対応)対応モデルJenn
KOKO保冷バッグ ライラ
KOKO¥3,800税込¥4,1801個8日以内出荷ハンドバッグのように持ち運べるファッショナブルなランチバッグです。 通勤・通学等様々なシーンで使える、おしゃれなデザインが特徴です。 中身が取り出せ、セパレートでも使えるトートバッグ色ブラック寸法(cm)32.5×27×15RoHS指令(10物質対応)対応モデルLAILA