インパクトヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
適合ピン・Oリング:A81・B81軸長(mm)H:30外径D(Φmm)差込部:54全長L(mm)105適合リングC型C81穴角ヘックスローブ差込角(sq.)1
インパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
適合ピン・Oリング:A81・B81質量(g)930奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)30全長L(mm)75適合リングC型C81外径D1(Φmm)ソケット部:55外径D2(Φmm)差込部:54差込角(sq.)1
1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54寸法H(mm)12.5寸法L(mm)87色ブルー質量(g)1033差込角(mm[inch])25.4[1]
25.4sq. インパクト12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B寸法D2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq. インパクト6角ソケット(薄肉)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B寸法D2(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷から5日以内出荷
カラー塗装コンビソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)11日以内出荷
トラスコ品番811-7317差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応