W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別アルミ製(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。
暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)
水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。
垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入
種別アルミ製(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フレーム)鋳鉄製
フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管W型気泡管(水平・垂直測定)
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
寸法(mm)18×47×130mm
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様4本目盛り入ハンドストラップ付強力吸着マグネット付
材質(本体)ABS樹脂製測定面と一体アルミ芯材入
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様マグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載
トラスコ品番794-4969
寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲0~90°
質量(g)370
使用電池単4電池×3本
表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚
トラスコ品番128-6034
長さ(mm)70
厚さ(mm)10
高さ(mm)25
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載
電源単4電池4本(USBにて給電可能)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37
・フレーム
Iビーム型フレーム
V溝つき測定面
表面アルマイト処理
押し出し成型材熱硬化処理
・気泡管
チューブ型樹脂製気泡管
4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
感度感度0.66mm/m=0.0382°
仕様マグネット3箇所付
幅(mm)26
高さ(mm)56
材質(本体)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°
寸法(mm)15×25×70
寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。
フレーム
精密研磨仕上、角溝付測定面
鋳鉄製完全シーズニング処理
表面メラミン焼付塗装
木製ケース入
気泡管(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~+50
角度の測定範囲(°)0~90×4
分解能0.05°(1.0mm/m)
電池単4電池×2本
モード角度°mm/m、in/F
サイズ(mm)61×58×38
アズワン品番64-8493-52
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth接続
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝)
寸法(mm)15×25×70
質量(g)26
感度0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)
固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
幅(mm)6(目盛)
寸法(mm)16×23×8
質量(g)3
感度1.3mm/m = 0.0764°
寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サイズ15×16×100mm
感度0.5mm/m=0.0286°
材質アクリル製
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25mm
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
幅(mm)垂直13/水平13(目盛)
気泡管サイズ垂直(mm)8×25
気泡管サイズ水平(mm)8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様測定面吸着マグネット付
幅(mm)13(目盛)
感度0.5mm/m = 0.0286°
寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
こんなお得な商品も!

アングルファインダー
モノタロウ
¥899
税込¥989
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
1枚
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様ストラップ付
寸法(mm)16×20.5×60.5
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー感覚で携帯できる小型水平器!
DIYに最適!簡易水平器としてお使いいただけます。
寸法(mm)14×15×40(アクリル本体部分)
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。
リニューアル新登場!
材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材
質量(g)80
呼び寸法(mm)100
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m = 0.0328°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ