機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18
気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25
目盛幅垂直(mm)8
目盛幅水平(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。取付穴付です。
用途水平測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
こんなお得な商品も!

アングルファインダー
モノタロウ
¥899
税込¥989
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度±0.5°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様マグネット付
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
アクセサリー感覚で携帯できる気泡管水平器。
2個つなげると縦横同時や垂直にも対応できるスグレモノ!
用途DIYや棚・額縁・壁掛け時計等の水平測定に
仕様ストラップ付
寸法(mm)16×20.5×60.5
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
材質銅合金製
穴径(Φmm)糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内
仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付
材質アルミ
感度0.66mm/m=0.0382°
色(本体)シルバー
水平・垂直・45°が測定可能!
測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100
仕様測定面強力マグネット付き
材質(本体)アクリル樹脂製
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器
RoHS指令(10物質対応)対応
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載
トラスコ品番794-4969
寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲0~90°
質量(g)370
使用電池単4電池×3本
表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
230mm・水平・垂直・45°気泡管付き水平器。職人~DIYと幅広いユーザーに使用されます。カラビナを着脱しやすい大型通し孔!。アルミ骨格で強度抜群!。強力マグネット付き。腰袋に収納しやすい流線形
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±1.5=±0.0859°
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット内蔵型。コンパクトな85mmサイズ。
マグネット付きV溝測定面。水平測定、垂直測定。
日本製。
寸法(mm)85
精度(mm/m)±1.74=±0.1°/m以内
色ブラック
気泡管感度0.6mm/m=0.033°/m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い!
レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可
質量(g)80
寸法(mm)100
感度(mm/m)0.57=0.0328°
精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
コンパクトなのでスペースの狭い箇所での使用が可能です。U溝付箱型フレームです。設定勾配1/50・1/100・水平・垂直です。1台で2つの勾配測定で、コンパクトで使いやすいです。
用途水平、垂直勾配測定用。
トラスコ品番249-8647
アズワン品番65-2008-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。
ハンドストラップ付です。
トラスコ品番851-1460
材質アクリル樹脂
寸法(mm)70×70×17
質量(g)92
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°
寸法(mm)15×25×70
寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(フレーム)鋳鉄製
フレームIビーム型フレーム、ニッケルメッキ仕上(フルメッキ)、V溝測定面
気泡管4本目盛入、水平精度補正機構付
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
材質(気泡管)チューブ型樹脂製気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
金属の他にアルミ、プラスチック、ガラス、木材にもくっつきます。
付属品張替え用ミクロ吸盤シート×3枚
トラスコ品番128-6034
長さ(mm)70
厚さ(mm)10
高さ(mm)25
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)15×25×95
質量(g)60
精度2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)垂直13/水平13(目盛)
気泡管サイズ垂直(mm)8×25
気泡管サイズ水平(mm)8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~+50
角度の測定範囲(°)0~90×4
分解能0.05°(1.0mm/m)
電池単4電池×2本
モード角度°mm/m、in/F
サイズ(mm)61×58×38
アズワン品番64-8493-52
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth接続
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
気泡がデカい。
見やすい。
測りやすい。
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP!
水平気泡サイズ2.3倍
水平気泡サイズ1.8倍
(メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍)
(メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面
気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし
グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製で高品質
超低価格のアルミレベル
仕様大型チューブ型気泡管、垂直気泡管
材質アルミ
フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製で高品質
超低価格のアルミレベル
材質アルミ
フレーム箱型、表面アルマイト処理、押出成形材熱硬化処理、溝付測定面
気泡管チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)、4本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
吸着力(kN)0.22(2か所付の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分)
質量(g)40
感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm
取付金具クランプ金具
気泡管水平・垂直一体型気泡管
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)25~30
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。
リニューアル新登場!
材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材
質量(g)80
呼び寸法(mm)100
精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度0.57mm/m = 0.0328°
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル一体加工で絶対に狂わない!
V溝で配管にしっかりフィット!安定感抜群!
材質アクリル樹脂
寸法(mm)23.5×30×100
質量(g)77
設定法勾配1/50=2cm/1m、1/75=1.33cm/1m、1/150=0.67cm/1m、水平、垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ