カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • マスク(1)

「kohken」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイラック マスク 350 興研ハイラック マスク 350興研(75件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)取付お面式国家検定合格番号第TM339号、第TM609号死積400cm3以下(平均値/178cm3)吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)使用限度時間(h)13種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2入数(枚)10ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ19 bremboハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ19brembo
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
用途シールキット設定なし。可変ピボット(レシオクリックシステム18-20)・分割可倒式鍛造レバー採用。仕様可倒式レバー(18/20mm可変レバーレシオ)/タンク:無/スイッチ:無/本体:アノダイズド/レバー:ブラック径(Φmm)19
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
オイルタンク bremboオイルタンクbrembo(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。
タンク本体:スモークグレー キャップ:黒
コーケン ソケットレンチ フルセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)コーケン ソケットレンチ フルセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番387-9216ケース寸法(mm)410×190×40ハンドル内容ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー(3本)、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナーソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
オイルタンク 汎用 S15Bタイプ(小) bremboオイルタンク 汎用 S15Bタイプ(小)brembo(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
取出方向45°
ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル オイルタンク リザーバーマウンティングキット(クラッチ側) bremboハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル オイルタンク リザーバーマウンティングキット(クラッチ側)brembo
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
仕様RCSクラッチ(Φ16/19)用/タンク取り出し口45付属品ホース10cm
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(629件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
中間軸を楕円にすることにより高剛性と軽量化を両立しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーリペアキット制研化学工業(47件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
926税込1,019
1セットほか
当日出荷から13日以内出荷
ラジアルクラッチマスター NISSINラジアルクラッチマスターNISSIN
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
ソケットレンチ工具セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットレンチ工具セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
17,980税込19,778
1セット(15点組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ16 bremboハイパフォーマンス(HP)シリーズ RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー Φ16brembo
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
用途シールキット設定なし。可変ピボット(レシオクリックシステム16-18)・分割可倒式鍛造レバー採用。仕様可倒式レバー(16/18mm可変レバーレシオ)/タンク:無/スイッチ:無/本体:アノダイズド/レバー:ブラック径(Φmm)16
Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL6角スタンダードソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,998税込7,698
1セット(8本組)ほか
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
穴角6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個ほか
5日以内出荷
クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車クラッチマスターシリンダミヤコ自動車(14件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
コーケン ソケットレンチ ベーシックセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)コーケン ソケットレンチ ベーシックセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番387-9224ケース寸法(mm)310×100×40ハンドル内容ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナーソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22RoHS指令(10物質対応)対応