カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(1)
  • 医療(1)

「koito h3」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用 エスコDC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用エスコ
1,990税込2,189
1個
予約販売
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品アズワン品番67-4719-57
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
ポリクロロプレン拡張可能スリーブ押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。特長と利点:事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい。用途このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。
仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:H30X25BK●コード番号:920-3696アズワン品番65-7421-63
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:20mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-742アズワン品番65-7418-79
フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
169,800税込186,780
1セット(15000個)
予約販売
水平巻線内部 Coil 構造により、低ストレージ静電容量を実現し、最大 1 GHz の周波数範囲でノイズ抑制性能を発揮します 小型サイズの BLM03H シリーズ( 0.6 x 0.3 mm )は、携帯電話などの小型機器のノイズ抑制に適しています 用途 携帯電話のシステム内 EMC 携帯電話の EMI 対策 携帯電話のキー付きキャリアノイズ対策 ノート PC、MID、DSC の EMI 対策
仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:260 m●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●材料:フェライトアズワン品番65-6924-13
LEDハンドライト 1セット 2個入 マキテックLEDハンドライト 1セット 2個入マキテック
4,898税込5,388
1セット(2個)
6日以内出荷
ベッド廻りに固定設置し、読書などに使えます。取り外しもできるので災害時にもご利用できます。USBケーブルで簡単充電ができます。
仕様●サイズ:W3.4×D6.1×H17.7cm●重量:140g●定格電圧:5V●演色性:Ra>80●定格電流:1A●バッテリー容量:1200mAH●消費電力:5W●充電時間:約3時間●全光束:140lm●連続使用時間:約5時間●光温度:3800K-4500K●付属品:充電用USBケーブルアズワン品番65-6880-16
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電力(W)70
カラコンバルブ H4 KOITO(小糸製作所)カラコンバルブ H4KOITO(小糸製作所)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
瞳に魔法。華やかな存在感。ヘッドランプリフレクタにコーティング色が映り込み、カラーコンタクトでアイメイクをしたように車の瞳の色が変わる、H4ハロゲンバルブです。ピンク・ブルー・グリーンの鮮やかに魅せる3色新登場。 安心の車検対応・UN(ECE)部品認証取得品。
タイプH4定格電圧(V)12定格電力(W)60/55口金その他
LEDフォグランプ KOITO(小糸製作所)LEDフォグランプKOITO(小糸製作所)
71,980税込79,178
1セット(2個)
9日以内出荷
品質はECE R19クラスB許可取得 12V13W ハロゲン・HIDの約1/3の消費電力 HID以上の長寿命(HID:約3000h) 2つの光学系(PES・パラボラ)の組み合わせによりフォグランプとして最適な配光パターンを実現。ハロゲンバルブとは質の違う鋭い白色光。
定格電圧(V)12定格電力(W)13
ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)
2,190税込2,409
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)24
ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2個)
5日以内出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ H3 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)4000
ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンフォグランプ H3平端子 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 12VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T11.5
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12VKOITO(小糸製作所)
839税込923
1個
5日以内出荷
タイプH3改(二脚)定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22改ガラス球形式T12
ハロゲンフォグランプ H3a 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3a 12VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
タイプH3a定格電圧(V)12適合一般フォグランプクリア定格電力(W)35口金PK22s/6ガラス球形式T12
ハロゲンフォグランプ H2 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H2 24VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
クリア定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)ワーキングランプ 角型KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
ハロゲンバルブ H3C 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3C 12VKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH3C定格電圧(V)12適合プロジェクターランプ用クリア定格電力(W)55口金P22d/5ガラス球形式T12
ハロゲンバルブ H3改 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12VKOITO(小糸製作所)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 12VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12適合一般フォグランプ用クリア定格電力(W)55口金PK22sガラス球形式T11.5
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H3 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2個)
8日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PK22sガラス球形式T12色温度(K)3770
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら