切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに
最大裁断枚数PPC用紙10枚
材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。
スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。
替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。
A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。
サッと使えるシンプル構造!
付属品丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個
材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM
目盛(mm)245
最大裁断枚数10枚
細断方法ロータリー式
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)
寸法(mm)42×36×9
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚)
刃に触れずに刃の交換可能。
仕様チタンコート
適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
ペーパーカッター(ロータリー式)用の刃受け。
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。
スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。
替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。
A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。
”紙押さえロック機構”で、紙がずれずにしっかり切れる!
付属品マグネット定規・丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個
材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM
目盛(mm)245
最大裁断枚数20枚
細断方法ロータリー式
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)●スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙60枚)●レールとスライダーの間にローラーを搭載。裁断するときの摩擦を低減。独自のサポートハンドルを使えば刃を強く押し付けることで1往復で切れる枚数がアップ(セット枚数が多い場合には何度か往復する必要があります))。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
質量(g)4000
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ!
キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。
「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。
ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。
紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時)
全長(mm)113
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)35
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
質量(kg)1.1
適合サイズA4
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)265×388×59
裁断幅(mm)(最大)310(A4タテ対応)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚
材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装
色グレー
細断方法細断式
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様カッター刃付き
巻き芯内径(mm)77
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番855-3238
幅(mm)(裁断)430
質量(kg)3.1
適合サイズA3(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80
裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法スライド式
1台
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
ハサミやカッターがなくても簡単にカットできます。
片面に粘着剤が付いているので、ポスターなど紙類の掲示に最適です。
ディスペンサー付きタイプは、手持ちでも机上に置いても使え、便利です。
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(mm)t0.3
テープ長さ(m)8
仕様ディスペンサー付き、片面粘着剤付き
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途モノタロウブランド専用交換部品
外径(Φmm)28
内径(Φmm)8
厚さ(mm)0.3
適合注文コード 31565233/31565249用
用途モノタロウブランド専用交換部品
幅(mm)10
厚さ(mm)2.8
鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。
普通紙約38枚を一発で細断できます。
細断方法細断式
関連キーワード