カテゴリ
- 測定用品(33)
- 食品・飲料(2)
- 卓上消耗品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「komeronn」の検索結果

マググリップ両面
KOMELON(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付テープ長さ(m)5.5爪部マグネット爪目盛種別両面
マグジャケット
KOMELON(36件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛 。コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス 。反射を抑えた読みやすいテープ種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
セルフロック
KOMELON(54件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
セルフロッククローム
KOMELON(26件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から30日以内出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ種類ロック付目盛種別片面
マグジャケットクロームベルトホルダー付
KOMELON(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪 クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能仕様ベルトホルダー付種類ロック付テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
鋼製テープ グリッパー
KOMELON(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷人間工学的デザインのラバーグリップ。 使いやすく、折りたためるクランクハンドル。 磨耗に強いナイロンコートテープ。テープ幅(mm)10目盛仕様メートルコートナイロンJIS規格1級材質(テープ)鋼
マグジャケットクローム
KOMELON(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷衝撃に強いマグジャケット 反射を抑えた読みやすいテープ 両面目盛仕様 壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付 一人で楽に測定できる強力マグネット付爪種類ロック付テープ幅(mm)25JIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
イージーベルトホルダー
KOMELON(11件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱寸法(mm)H133×W112×D27質量(g)55
3倍速早巻取 ファーストバック
KOMELON(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フックテープ幅(mm)10JIS規格1級
マググリップ両面25 5.5
KOMELON¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様サビに強いステンレスバネテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ目盛種別両面
セルフロック 5.5M
KOMELON¥779~税込¥857~1個当日出荷安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
ユニグリップフレックス
KOMELON(6件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛テープ幅(mm)13目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
マグジャケットⅡ カラビナベルトクリップ付
KOMELON¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール(アクリルコート)爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
セルフロックEVOクローム
KOMELON(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷とても目立つハイビズカラーテープ。 引き出したら止まるオートストップ。 便利なベルトホルダー付。 高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。質量(g)398種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
セルフロッククローム
KOMELON¥969~税込¥1,066~1個当日出荷安全で便利なオートストップ機能が付いたメジャーです。握りやすく、衝撃に強いラバーグリップを採用しています。押せば引きこむ、離せば止まる安全設計です。摩擦に強いナイロンコートテープです。用途長さの測定。仕様オートストップ機能付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル・JIS1級材質(テープ)ナイロンコートテープ
セルフロッククロームベルトホルダー付
KOMELON(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコート 手軽にワンタッチ脱着可能仕様ベルトホルダー付種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面
PROATSU 2550C
KOMELON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プロアツテープでコンパクト化を実現しました。耐久性、テープ立に優れた厚手のテープ仕様です。高級感のあるゴールドケース仕様です。マグネットフック、ゴムジャケット仕様です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。用途長さの測定。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)25色(テープ)表:イエロー、裏:ホワイト長さ(m)5.0テープ長さ(m)5.0JIS規格1級材質(テープ)スチールアズワン品番65-2030-79目盛種別両面
TRUE STANDOUT
KOMELON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷テープ幅(mm)32テープ長さ(m)5目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪、0点補正移動爪目盛種別両面
LED コンベックス2555
KOMELON¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。衝撃に強い焼き入れ爪です。用途長さの測定。付属品USBチャージャーケーブル材質ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール爪部焼き入れ爪テープ厚手テープ目盛種別片面
QDホルダー
KOMELON¥719税込¥7911個当日出荷新型コンベックスホルダーです。着脱はスライド式解除ボタンを採用し、柔らかくスムーズな着脱が可能です。ベルトへの装着は上から差し込むタイプのため、ベルトの途中部分から装着可能です。落下防止コードを取り付けるリング付です。コンベックス側に取り付ける専用アダプターが2個入りです(スペア用)。用途腰ベルトなどへのコンベックス装着用ホルダー。適合使用可能コンベックス:ベルトクリップ固定ネジ長が12mm以上のコンベックス材質本体:ABS樹脂適合ベルト幅(mm)取付可能:60以内適合ベルト厚(mm)4以内
TCコンベックス 2555
KOMELON¥2,188税込¥2,4071個当日出荷手のひらで巻き取りスピード調整が可能です。手のひらで巻き取りスピードを調整できるスニーク構造です。コンパクト設計です。JIS1級で、両面印刷目盛りのナイロンコートテープです。用途長さの測定。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)25色(テープ)両面ホワイト長さ(m)5.5テープ長さ(m)5.5JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別両面
PROATSU カラビナ式
KOMELON¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水平保持力の高い、厚手テープ仕様です。テープの水平保持力(立ち)が優れた、厚手テープ仕様のコンベックスです。強力マグネット付、衝撃に強いゴムジャケット仕様です。カラビナなどに引っ掛け可能な、カラビナ式フック付です。用途長さの測定。仕様【水平保持力】約2.5m材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5材質(テープ)SK材
ファーストバックプロ
KOMELON¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。用途長さの測定。材質ケース:ABS樹脂加工テープ:ナイロンコート
強化ナイロンコンベG2550
KOMELON¥2,998税込¥3,2981個当日出荷摩耗に強い強化ナイロンコートテープを使ったコンベックスです。錆に強いステンレス製バネです。強力マグネットフックです。衝撃に強いゴムジャケットカバー付きです。テープは強化ナイロンコート仕様でコメロン通常テープと比較して約3倍の耐摩耗性があります。用途長さの測定。材質バネ:ステンレス製、ケース:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)鋼材爪部マグネット爪目盛種別片面
マグジャケット2カラビナBC
KOMELON¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工具ホルダーに簡単に着脱可能なカラビナ式ベルトクリップ付です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー入りです。一人で測定がしやすい強力マグネット爪、両面印刷目盛です。反射を抑えた読みやすいテープです。用途長さの測定。色【本体】ブラック・ゴールド【テープ】表:イエロー、裏:ホワイトテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)鉄
プロマグ
KOMELON¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂色テープ:両面ホワイトテープ幅(mm)25水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
プロマグ-XT
KOMELON¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。厚いテープを採用し、優れた立ちを完成しました。材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂色テープ:両面黄色/白色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
ユニグリップフレックス
KOMELON¥7,598税込¥8,3581個当日出荷両面目盛りで、目盛りや文字が摩耗しにくい特殊ダブルコートです。16000フィラメントのガラス繊維で成型された最高クラスの引張強度です。一人でも楽に土地の測定ができるステークを追加。衝撃に強いラバーバンパーを装着し、耐久性を向上しています。トラスコ品番353-9942材質テープ:ガラス繊維テープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様両面テープ厚さ(mm)0.5標準張力(N)20
コンベックス プロハンズ
KOMELON¥449~税込¥494~1個当日出荷反射を防ぐ無光コートで目盛りが読みやすいです。小型化ケースで携帯に便利です。材質ケース:ABS樹脂、テープコート:アクリル色本体:黄色 テープ:白種類フリー目盛仕様メートル機能0点補正移動爪材質(テープ)スチール目盛種別片面
プロマグ
KOMELON¥4,898税込¥5,3881個当日出荷コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。マグネット付きの移動爪を採用しています。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。トラスコ品番478-0552材質本体:ABS樹脂色シルバーメッキ/黒【テープ】白(表)×白(裏)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様両面機能0点補正移動爪/455ピッチ表示/ショックアブソーバー材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4ロックスライドロック爪部マグネット移動爪
マグジャケット2
KOMELON¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具ホルダーに脱着できるカラビナ付です。衝撃に強いゴムジャケットタイプです。マグネット爪や両面目盛りを採用しています。トラスコ品番256-6697材質テープ:スチール、テープコート:アクリル、ケース:ゴムジャケットテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示455ピッチ目盛仕様尺相当機能0点補正移動爪水平保持(m)2.4爪部マグネット爪![[冷蔵]ブルボン トーストスプレッド シート 生チョコ メロンパン 焼き芋 フレンチトースト風 各1個 ブルボン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65867755-251027-02.jpg)
[冷蔵]ブルボン トーストスプレッド シート 生チョコ メロンパン 焼き芋 フレンチトースト風 各1個
ブルボン¥1,998税込¥2,1581セット(4個)翌日出荷1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] ブルボン スライス生チョコレート 4枚入×1個/[冷蔵] ブルボン のせて焼くやきいもシート 5枚入×1個/[冷蔵] ブルボン のせて焼くフレンチトースト風シート 5枚×1袋/[冷蔵] ブルボン のせて焼くメロンパンシート 5枚×1袋/を詰め合わせております。用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。![[冷蔵]ブルボン トーストスプレッド シート 生チョコ メロンパン 焼き芋 フレンチトースト風 各3個 ブルボン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65867771-251027-02.jpg)
[冷蔵]ブルボン トーストスプレッド シート 生チョコ メロンパン 焼き芋 フレンチトースト風 各3個
ブルボン¥3,500税込¥3,7801セット(12個)翌日出荷1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] ブルボン スライス生チョコレート 4枚入×3個/[冷蔵] ブルボン のせて焼くやきいもシート 5枚入×3個/[冷蔵] ブルボン のせて焼くフレンチトースト風シート 5枚×3袋/[冷蔵] ブルボン のせて焼くメロンパンシート 5枚×3袋/を詰め合わせております。用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。






































![[冷蔵]ブルボン トーストスプレッド シート 生チョコ メロンパン 焼き芋 フレンチトースト風 各1個 ブルボン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65867755-251027-02.jpg)
![[冷蔵]ブルボン トーストスプレッド シート 生チョコ メロンパン 焼き芋 フレンチトースト風 各3個 ブルボン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65867771-251027-02.jpg)