カテゴリ

  • 整備工具・収納(17)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(1)

「koto lat-155」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロアアームツールDX KOTO

    ロアアームツールDX

    KOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • ロアアームホールドラバー KOTO

    ロアアームホールドラバー

    KOTO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    LAT-155でロアアームを下げた後の保持に最適なラバーパッド。天然ゴム使用により滑りにくく安定し、車両の傷付を防止。各部位の分解作業時の保持にも使用可能。2個使用することにより、使用範囲をより広げることが可能。
    角度(°)テーパー:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×200×60
  • ロアアームツール KOTO

    ロアアームツール

    KOTO
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)600差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • ロアアームフック KOTO

    ロアアームフック

    KOTO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーハンマー用ロッド KOTO

    エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
    用途BLW-1924用ロッド全長(mm)181質量(g)160ねじ径9/16-12差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • ボールジョイントプーラー モノタロウ

    ボールジョイントプーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。 作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。 軽自動車~乗用車まで対応。
    用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19販売区分業務用
  • ロアボールジョイントナットレンチ KOTO

    ロアボールジョイントナットレンチ

    KOTO
    6,698税込7,368
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
    用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
  • ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼 モノタロウ

    ボールジョイントセパレーター クロムモリブデン鋼

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。 クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
    用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼販売区分業務用
  • エクステレンチ KOTO

    エクステレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
    材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
    用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
  • ロアアーム GMB

    ロアアーム

    GMB(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボールジョイントノックリムーバーS KOTO

    ボールジョイントノックリムーバーS

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
    用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
  • ボールジョイントプーラー SIGNET(シグネット)

    ボールジョイントプーラー

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    全長(mm)160爪幅(mm)15、奥行25口の開き(mm)15~55
  • ボールジョイントセパレーター JTC

    ボールジョイントセパレーター

    JTC(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントの取り外しに使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロットエンドブーツインストーラー モノタロウ

    タイロットエンドブーツインストーラー

    モノタロウ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(8個)
    当日出荷
    圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
    用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。適合軽自動車~普通乗用車内径(Φmm)34、36、37、38、42、45、48、53外径(Φmm)44、46、47、48、52、55、58、63販売区分業務用
  • プラスティリベット(トヨタ) エーモン

    プラスティリベット(トヨタ)

    エーモン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    メーカートヨタ
  • ボールジョイントリムーバー KOTO

    ボールジョイントリムーバー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
    用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具全長(mm)318質量(kg)1.2爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車爪奥行(mm)318
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))