294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弓型効果により切断スピードアップ!長寿命化!
用途鉄・ステンレス・パイプ・アングルなどの切断作業 材質バイメタル(マトリックスⅡ) 板厚(mm)0.9
1パック(5枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ 質量(kg)2.6 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)35
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1袋(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
1台
235,538 税込259,092
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。水滴分離率95%です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
1台
198,413 税込218,254
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) ろ過機能活性炭による吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
255,338 税込280,872
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に 接続口径フランジ2B 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 処理空気流量(m3/min)(ANR)16 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.01~0.03 二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1台
215,738 税込237,312
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(高性能油分除去フィルタ)です。二次側油分濃度0.01mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途油を嫌う空気圧回路に。0.01μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.01 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Mタイプ(高性能油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.02~0.04
1台
381,288 税込419,417
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (567種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(プレフィルタ)です。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。3μmエレメントに、CKD独自の化学繊維構造のパーマネントエレメントを採用しました。目詰まりを少なくし、エレメント交換回数の低減が図れます。パーマネントエレメントにより圧力損失を低減し、省エネに寄与します。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途エアドライヤのプレフィルタに。3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Pタイプ(プレフィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.005以内 通常圧力降下(MPa)0.005~0.02
1台
341,688 税込375,857
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~30 エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ) ろ過機能活性炭による吸着 RoHS指令(10物質対応)対応 二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
1台
420,888 税込462,977
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に 使用圧力(MPa)0.07~1.0 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)0.3 周囲温度(℃)5~60 エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ) RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力降下(MPa)0.01以内 通常圧力降下(MPa)0.01~0.03 二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
1台
361,488 税込397,637
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

コーヒーや紅茶の風味を活かしながら、マイルドな味わいに仕上げるコーヒーミルクです。
アズワン品番65-0426-63
1箱(18個×6個)
1,298 税込1,402
8日以内出荷

1箱(15個)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

2007年に誕生し、リニューアルを経て現在も続く人気商品。濃厚でまろやかなホワイトチョコに、ココア風味のクランチクッキーを混ぜ合わせました。白ベースの背景にクランチクッキーを散りばめた、シンプルでスタイリッシュなパッケージです。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(4個×20個)
959 税込1,036
3日以内出荷

48-22-8422 PACKOUTTM コンパクトツールボックス ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 簡単にアレンジできる間仕切り付き 耐荷重:34kg 小物収納用トレイ付き 金属補強されたロック 高耐久性ラッチ 補強入りヒンジ トップハンドル付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)2.5 可搬質量(kg)34 長さ(mm)414 幅(mm)248.9 高さ(mm)326.9 防水性IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PACKOUT 引き出し収納 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT 引き出し収納
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:23kg 耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ 金属補強されたサイド部 移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式) 簡単にアレンジできる間仕切り付き すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
長さ(mm)414 幅(mm)564 高さ(mm)363 材質(本体)耐衝撃性ポリマー 耐荷重(kg)23
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48-22-8425 PACKOUTTM ツールボックス (Lサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 (48-22-8424,8425) 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425) 自由にカスタマイズできるウレタンフォーム (48-22-8450)
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5.5 可搬質量(kg)45 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)287 防水性IP65 サイズL
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

国産小麦粉を使用したしっとりとした生地に、甘さひかえめの北海道産小豆を炊き上げた粒餡を、たっぷり詰めたどら焼きです。
1箱(12個)
1,798 税込1,942
5日以内出荷

1箱(15個)
2,198 税込2,374
5日以内出荷

消防オスネジ(外ネジ)から町野式オスへ変換する媒介金具です。
材質アルミ製
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミルウォーキーツールPACKOUT コンテナ
積み重ねる・引っ掛けるの2Way使用 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT<sum>TM</sum> 収納ボックスと連結可能 専用の壁掛けアダプターに背面ラッチで接続可能 上部に他のPACKOUT<sum>TM</sum>製品を積み重ね可能 雨水などを逃がすドレンホール付 運びやすいサイドハンドル付 収納容量0.03m3
質量(kg)2.3 耐荷重(kg)22.7 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)475×389×251 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×335×234
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

しっとりチョコケーキのプチチョコパイです。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(8個×5個)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

48-22-8410 PACKOUT キャスター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールPACKOUT キャスター
耐荷重:114kg QUICKSTOP ストッパーで荷物の積み下ろし時にキャスターをロック 高性能キャスターでスムーズな移動 耐衝撃性ポリマー製 すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)5 可搬質量(kg)114 長さ(mm)619.8 幅(mm)480.1 高さ(mm)193 耐荷重(kg)114 ブラック
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

48-22-8424 PACKOUT ツールボックス(Mサイズ) ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 金属補強されたサイド部 金属補強されたラッチ トレイ付きで収納製アップ (48-22-8425)
質量(kg)4.6 可搬質量(kg)34 長さ(mm)561 幅(mm)409 高さ(mm)168 保護等級IP65
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハローキティを使い、ふんわりマシュマロの中心にチョコレートが入っています。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(30個)
449 税込485
3日以内出荷

温州みかんの優しい甘さとジューシーな酸味を表現しました。
保存環境常温
1セット(10個×12個)
2,398 税込2,590
3日以内出荷

48-22-8429 PACKOUT ツールボックス XLサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
耐衝撃性ポリマー製 耐荷重:45kg 金属補強されたサイド部とラッチ IP65防水性能 トレイ付きで収納性アップ すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)6.41 長さ(mm)413 幅(mm)559 高さ(mm)432 耐荷重(kg)45 防水性IP65 ブラック/レッド
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。 チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。 15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。 ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。 全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
カラーレス サイズ(mm)約17Φ
1箱(200本)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チロルチョコの人気ロングセラー商品。生クリームパウダー入りのミルククリームをミルクチョコで包んだシンプルな設計で、濃厚でまろやかな味わいです。
保存環境常温 入数1セット(30個入)
1セット(30個)
999 税込1,079
3日以内出荷

ホッとできる味わいのチョコパイです。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(9個×10個)
6,698 税込7,234
3日以内出荷

まろやかなミルクチョコレートと香ばしい全粒粉入りビスケットを組合せました。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(12個×10個)
1,698 税込1,834
3日以内出荷

さわやかな高原で育まれた新鮮な牛乳をたっぷり使って、ふんわり・ソフトに焼きあげた「牛乳ケーキ」です。(個包装1個当たり約19g)
1箱(10個×10個)
3,898 税込4,210
5日以内出荷

どん兵衛きつねうどん、天そばミニをリニューアルしたミニカップ人気5アイテム(カップヌードルミニ、カレーミニ、チキンどんぶりミニ、どん兵衛きつねミニ、天そばミニ)のパック商品です。
アズワン品番65-0492-56 入数(個)30
1箱(5個×6個)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

ふわふわに仕上げたカスタードケーキです。
保存環境常温 入数1セット(5個入)
1セット(6個×5個)
1,898 税込2,050
3日以内出荷

みすずコーポレーションみすず 料亭こうや豆腐 5個 x10
伝統食品である、こうや豆腐は、「大豆」を主成分とする食品です。製造方法も、製造・冷凍・解凍・乾燥と多様な工程で作られ、こうや豆腐の特徴でもある、多孔質な網の目の構造のお豆腐が出来上がります。丸大豆仕込み醤油を使用した粉末しょうゆを使用し、お鍋でも、電子レンジでも料亭風の含め煮が簡単にできます。
1箱(5個×10個)
3,598 税込3,886
5日以内出荷

1箱(5個×10個)
1,098 税込1,186
5日以内出荷

りんごの特長であるシャキシャキした食感と、後味のフレッシュな酸味をイメージしました。
保存環境常温
1セット(10個×12個)
2,398 税込2,590
3日以内出荷

焦がしバターのコクと香ばしいアーモンドの風味が合わさる、定番の味わいです。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(6個)
699 税込755
3日以内出荷

口に入れるとたちまちあわが発生するラムネ菓子。さらにおいしくなったスパイシーなコーラ味ラムネ。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(3個×20個)
639 税込690
3日以内出荷

口に入れるとたちまちあわが発生するラムネ菓子。さらにおいしくなったフルーティなソーダ味ラムネ。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(3個×20個)
639 税込690
3日以内出荷