カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 自動車補修部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「koyo 608」の検索結果

ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)
NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
TR0608A
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷主な適合純正品番5-09812-054・SZ366-32001・9884-32101A・5-09812-054-0・9884-32101適合メーカーISUZU、HINO
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形
NMB(ミネベア)(26件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール
NSK(日本精工)(50件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
MGベアリング
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷ステンレス鋼の玉にイオンプレーティングした銀によって潤滑します。 超高温真空対応。用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空蒸製造装置、医療機器、真空モータ仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼係数12.4許容回転速度(min-1)1000
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 620番台
NSK(日本精工)(55件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐食組合せセラミック軸受
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)1個欠品中耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7寸法r(mm)0.3内径d(Φmm)8係数12.4許容回転速度(min-1)1000RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)25