カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「kp-08d」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
  • 標準型  パイプ用ファン バクマ工業

    標準型 パイプ用ファン

    バクマ工業
    6,898税込7,588
    1個
    10日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ユニバーサル基板 共立プロダクツ

    ユニバーサル基板

    共立プロダクツ
    879税込967
    1セット(8枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
    用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
  • クリアーウインカーレンズSET KITACO

    クリアーウインカーレンズSET

    KITACO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoBSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.9、SSA-Z600VT 薬液ストレーナ、ホース巻取機部品_No.43、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.7、SSA-Z601MAT 薬液ストレーナ部品_No.16、SSA-Z600 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.43、BSA-950C -1シリーズ ストレーナ組立部品_No.9、SSA-アルフア605V 給水ストレーナ部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.9、BSA-651 951シリーズ ストレーナ キャビン仕様部品_No.9、BSA-600LDEQ(JP) ストレーナ部品_No.8、KBM-500D-1 吸水ストレーナ部品_No.8、SSA-Z601VT 薬液ストレーナ部品_No.16、SSA-S611KP 給水ストレーナ部品_No.7、VSM-1020 薬液配管部品_No.7、SSA-F617VT ストレーナボックス部品_No.7など
  • エアクリーナパッキン BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKP-402 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、KP-502 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.8、MP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品エアクリーナパッキン_No.8、MP4120E-M332012 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.8、MP5000E-Kエアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品エアクリーナパッキン_No.8、MP5020E-M332011エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品エアクリーナパッキン_No.8、KP-412 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.8、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.8、MP4020E-M332010 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.35、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品エアクリーナパッキン_No.8、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.8、MP4120E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.8、MP4100E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.8、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 エアクリーナパッキン_No.6
  • スナップリング BIGM(丸山製作所)

    スナップリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MD6020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MK035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MS035K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 スナップリング_No.8、MD5010KT エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、MS035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.8、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スナップリング_No.12、MD6010TS エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.10など
  • パイプ用ファン専用 ホコリ取りフィルター バクマ工業

    パイプ用ファン専用 ホコリ取りフィルター

    バクマ工業
    889税込978
    1枚
    10日以内出荷
    今お使いのパイプ用ファンにも簡単に後付けできます。 バクマ工業製・パイプ用ファン専用。
    適合サイズ(Φmm)100用