カテゴリ

  • 制御機器(190)
  • 農業機械(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全標識(8)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-08」の検索結果

関連キーワード
406件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロメート ゴクブトKP(8ゴウ 大阪魂

    クロメート ゴクブトKP(8ゴウ

    大阪魂
    ¥6,265~税込¥6,892~
    1袋(110個)ほか
    4日以内出荷
    寸法d(mm)6呼び6
  • マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス)

    マグネットクリーンシート強力

    MagX(マグエックス)(5件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(1枚)
    当日出荷
    通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。 ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
    仕様マグネット式材質PVC PP 異方性マグネットシート厚さ(mm)0.8色白タイプツヤ有、強磁力タイプ吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)470G特性強力商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
  • ハーネスリヤー (1KP8) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KP8)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • テンキー Bluetooth iClever

    テンキー Bluetooth

    iClever(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
    セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
  • クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC

    クリーンワンタッチ管継手 (KP~)

    SMC
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ アズワン

    TEFEN PP ネジ継手 ブラインドプラグ

    アズワン
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • テンキー Bluetooth ホワイト iClever

    テンキー Bluetooth ホワイト

    iClever
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。
    セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)285質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2.5最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82カーボンブラシ呼び番号408
  • テストバ- 3ミリ 浦和工業

    テストバ- 3ミリ

    浦和工業
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    UT/UG/MJ/UA用テストバー3mmです。
    トラスコ品番684-3846
  • テストハ”- 3.175X36 浦和工業

    テストハ”- 3.175X36

    浦和工業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    Φ3.175テストバーです。
    トラスコ品番684-3367
  • レッツノート CF-FVシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ ブルーライトカット 抗菌 エレコム

    レッツノート CF-FVシリーズ のぞき見防止 プライバシーフィルター 14インチ ブルーライトカット 抗菌

    エレコム
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。※硬度3Hは実力値です。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)寸法(幅W×高さH)(mm)296×197対応機種Panasonic Let’s note CF-FVシリーズ(CF-FV5、CF-FV4、CF-FV3、CF-FV1) ※タッチパネル非搭載モデル用、2024年8月時点での情報です。可視光線透過率(%)約75表面硬度3H紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5対応インチサイズ14.0インチ(Panasonic CF-FVシリーズ専用) ※タッチパネル非搭載モデル
  • 吸着トイレの消臭シート サンコー[日用品]

    吸着トイレの消臭シート

    サンコー[日用品]
    ¥519税込¥571
    1枚
    4日以内出荷
    トイレを消臭しながらにぎやかに飾ってくれる、かわいいネコのシルエット柄の吸着シート。トイレのアンモニア臭を消臭してくれます。洗濯ができるので、汚れたら洗濯していつでも清潔に使えます。
    材質表面/ポリエステル100% 裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)質量(g)22取付方式吸着柄おすわりネコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×30×0.1
  • 標準型  パイプ用ファン バクマ工業

    標準型 パイプ用ファン

    バクマ工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    5日以内出荷
    壁面・天井面取付兼用型
    用途強制排気用
  • 四角穴ビス DKP 徳用箱 ダンドリビス

    四角穴ビス DKP 徳用箱

    ダンドリビス
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(900本)
    当日出荷
    外張り断熱工法の通気胴縁止めやパネル工法用のビスです。
    材質本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート寸法d(mm)6ねじ長さ(mm)30ねじ径(mm)6頭部径(Φmm)12梱包内容箱入ねじ部長さ(mm)30
  • あんからプラス フクビ化学

    あんからプラス

    フクビ化学
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1巻
    4日以内出荷
    つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
    幅(mm)1800厚さ(mm)4
  • パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100適合場所居室・洗面所・トイレ騒音値(dB)22/24適合パイプ径(Φmm)100風量(m3/h)68/70
  • ユニバーサル基板 共立プロダクツ

    ユニバーサル基板

    共立プロダクツ
    ¥60~税込¥66~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
    用途電子工作、試作材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホールピッチ2.54mm穴径(Φmm)1板厚(mm)1.6
  • 2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ

    2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
    用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
  • 平歯車 S75S 協育歯車

    平歯車 S75S

    協育歯車
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機)

    ミニジャンボキー道エンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬キー道エンドミル +0.02/0
    用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
  • Bluetoothテンキー すみっコぐらし iClever

    Bluetoothテンキー すみっコぐらし

    iClever
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    すみっコぐらしの世界観を楽しみながら、数字入力をもっと快適にしたい方におすすめ。人気キャラクター「すみっコぐらし」とiCleverがコラボした限定モデルで、かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えています。Bluetooth 5.0対応のワイヤレス接続により、ノートパソコンやタブレットとスムーズに接続可能。テンキーレスPCでの数字入力やExcel作業、会計処理、データ入力を効率化できます。さらに、TabキーやEscキーなどの便利な特殊キーも搭載しており、作業スピードの向上にも役立ちます。 。キーにはノートパソコンと同じパンタグラフ方式を採用。軽い力で入力できるうえ、静音性にも優れているため、オフィスやカフェ、自宅での作業でも快適に使用できます。約15°の傾斜が付いた人間工学設計に加え、底面の滑り止めパッドと金属製ボトムにより安定したタイピングを実現。長時間の作業でも疲れにくいのが魅力です。また、Type-C充電式なので電池交換は不要。約1時間の充電で最大40時間連続使用でき、自動スリープ機能による省電力設計も採用しています。限定シールや特別パッケージが付属しており、すみっコぐらしファンへのプレゼントにもぴったり。かわいさと実用性を両立した、毎日の仕事や勉強を楽しくしてくれるおすすめのテンキーです。
    セット内容Bluetoothテンキー(本体)×1、Type-C充電ケーブル×1、カスタマイズシール×1、取扱説明書×1色ホワイト質量(g)100接続方式Bluetooth5.0寸法(cm)13.2×8.9×1.9連続使用時間40時間充電時間1時間最大接続台数1台操作距離10m
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ポイントメモビジネスパック FB-8KP ニチバン

    ポイントメモビジネスパック FB-8KP

    ニチバン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)77×41×30質量(g)70エコマーク認定認定商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル

    クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

    テラル
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率。 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制。米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)。 カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)。中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)。・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
    仕様標準効率・異電圧定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460特性流動形
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【修理】電気カンナ (マキタ) 修理

    【修理】電気カンナ (マキタ)

    修理
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL08

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR08

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)8
  • Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 1899-12-31 08:00:00, 3-Pin TO-220 1 INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBT 650 V 1899-12-31 08:00:00, 3-Pin TO-220 1

    INFINEON
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 1899-12-31 08:00:00最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30Vトランジスタ数 = 1パッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPU08

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPT08

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)8
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY08 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY08

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ SMC

    IZS40/IZS41/IZS42 - イオナイザ

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
  • 高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    31日以内出荷
    パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
    材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
  • 極太KPビス 四角穴 クロメート 8号箱 ダンドリビス

    極太KPビス 四角穴 クロメート 8号箱

    ダンドリビス
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(75本)ほか
    当日出荷
    外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。施工性抜群の深い四角穴です。座掘りして板を押さえるフレキ付きです。通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。ねじ部は入りやすいのこぎり刃です。木割れを防ぐ先端カット刃付です。胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。
    用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート寸法d(mm)6頭部径(Φmm)12梱包内容箱入
  • 1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ

    1列10P-1P×10 QIケーブル

    共立プロダクツ
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
    仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)色茶赤橙黄緑青紫灰白黒種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
  • プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動] キクチ科学研究所

    プロジェクタースクリーン E8K-KP [電動]

    キクチ科学研究所
    ¥336,590~税込¥370,249~
    1個
    13日以内出荷
    4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
    幅(mm)マスク:100フレームアルミ
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV 8インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ルクレ 蔵衛門Pad Tough DX KP12-NV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度