131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PP セット内容左右30セット 寸法(mm)47×204 ブラック
1箱(30セット)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
幅(mm)マスク:100 質量(kg)10.5 サイズ100型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214×1245 フレームアルミ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:2414×1445×40
1個
336,590 税込370,249
6日以内出荷

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

グリーンクロスKPロープ 100m巻
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個 質量(kg)3.39 ケース寸法(mm)600×90×90 開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1組(2本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UDパッキン(ベロ付)なので、脱気(真空)解除が容易になりました。
材質本体・フタ/並ガラス、パッキン/シリコン、金具/18-8ステンレス
1個
1,841 税込2,025
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱量調節 :ON-OFF切替 給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601 付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き 材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他 寸法(mm)火床:210×110 質量(kg)27 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 電気容量(kW)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ タイプゴムカバー 種類プラグ 適合規格RoHS対応 保護等級IP65相当
1セットほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17 電球の種類ミニクリプトン 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35
1箱(4個)
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 材質(ベローズ)SUS316L 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 使用圧力(MPaG)0.2以下 材質(フランジ)SUS304 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
材質(バイオマスボトル)PE・(スプレー)PP.PE.SUS 寸法(mm)40×40×142 シリーズきえーる 使用場所飼育現場(ペット用) 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(100mL)
600 税込660
5日以内出荷

結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 直管相当長(m)2.5 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.68MB)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム 仕上真空蒸着
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コーヨーリングジョイント(ピン)
エコ商品
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.68MB)
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あんからプラス フクビ化学 動画あり
フクビ化学あんからプラス
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800 厚さ(mm)4
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

DNライティング渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
939 税込1,033
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム 仕上真空蒸着
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)吸音パーテーション TKPシリーズ
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
材質フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂 幅(mm)1000 高さ(mm)1800 材質(キャスター)耐油ナイロン製 キャスター径(Φmm)22 パネル厚(mm)340 脚の種類キャスター
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷

「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)100 板厚(mm)6 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.26MB) 取扱要領手順書(1.26MB) グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。 材質刃先:超硬チップ 2018年トラスコ掲載ページ5 0783
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 出力軸垂直 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 出力軸垂直 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)KPコーナー25 100本入り
材質非塩ビ<ABS樹脂>(2段パンチ) 乳白 長さ(m)2.43
1セット(100本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き 質量(kg)3.8 定格電圧(V)AC100 適合管径(Φmm)11 最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。 最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17 電球の種類ミニクリプトン 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35
1箱(4個)
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターブレーキモータ付 出力軸垂直 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸 材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 種類減速機 取付方式脚取付
1台
412,300 税込453,530
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)